- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- マリンのおすすめ人気ランキング
マリンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新3,260件の「マリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マリンオイル」、「マリンパンツ」、「マリンシューズ」などの商品も取り扱っております。
マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ材質SUS304質量(g)150関連資料(0.02MB)
1個
¥8,398税込¥9,238
6日以内出荷
マリンテックType-C充電式 電動空気入れ
自動車のタイヤなどの空気入れが簡単操作。設定した空気圧に達すると自動停止。任意の空気圧に設定可能。デジタル圧力計付き。モード/単位切替式。USB タイプCで充電可能。現在の空気圧が測定可能→デジタル表示
その他最大気圧:10.3Br質量(g)583電流(A)2.9電圧(V)DC11.1電力(W)60充電時間4~6時間サイズ(mm)160×70×60容量(A)電池:6000H(18650×2)風量(L/min)20
1式
¥8,698税込¥9,568
6日以内出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.38MB)送受信周波数(MHz)400MHz帯
インターコムマリンEVAチークフロアシート 全天候型
EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。
従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。
マットの厚みは6mm。
ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様寸法(mm)900×2400
ICOM(アイコム)アイコム HM-195B コマンドマイク ICOM トランシーバー用
VHFマリントランシーバー(IC-M506J等)に接続して、本体から離れた別の場所から無線通信が可能。スピーカー内蔵型リモートコントロールマイク。6mケーブル、取付基台付属
質量(g)400ケーブル長(mm)560(カールした最短状態)防水性IPX7相当
1個
¥18,980税込¥20,878
6日以内出荷
D-PHASE(ディーフェイズ)ショート丈安心エプロン
5Lサイズまで対応で大人気。動きやすい男女兼用ショート丈エプロン。
用途男女兼用仕様左胸・ポケット1つ、センターポケット3つ、ペン差しポケット3つ、ウエストボタン留め(2段階調整)混率(%)ポリエステル65、綿35 ブロード
マリンテックLED投光器 DC24V
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80質量(kg)3.3タイプ指向角:ワイド電流(A)4.2(DC28V時)電圧(V)DC24~28消費電力(W)120(DC28V時)全光束(Lm)14400保護等級IP67色温度(K)6000保証期間3年間メーカー無償保証色(本体)白色光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1式
¥129,800税込¥142,780
9日以内出荷
PROX(プロックス)マリンベストDX 笛付
動きやすい子供用フローティングベスト。動きやすさにこだわった子供用のフローティングベスト。ショルダー・ウエストベルトはアジャスターで身体に合わせた長さ調節が可能。ベルト幅は38mmと細すぎず太すぎないサイズ感。フロントジッパーと股ベルトで身体からのすっぽ抜けを防ぎます。3ヶ所の反射ワッペンと背中に救助把手、胸ポケットには緊急ホイッスルを配置。成長に合わせたSサイズ(身長目安120~130cm)とMサイズ(身長目安140~150cm)の2サイズからお選びいただけます。・表地:ポリエステル100%。・裏地:ポリエステル100%。・浮力材:発泡ポリエチレン
PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。
これまでのブルー・イエローに加えて「ブラック」登場です。
従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。
軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。
ウェルダー縫製の防水仕様。
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。色ブラック
オカモト[安全靴・作業靴]マリンジャケット イエロー 9510シリーズ
裏面をポリエステル地でラミネートし、強度アップ。前部は、二重比翼構造。
仕様●カラー:イエロー●サイズ:S●材質:表面/塩化ビニル、裏面/ナイロンラミネートアズワン品番65-9075-43
1個
¥6,298税込¥6,928
10日以内出荷
マリンテックLED投光器 AC100-240V
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.7タイプ指向角:ワイド周波数(Hz)50/60専用電流(A)6.2電圧(V)単相AC100~240消費電力(W)150全光束(Lm)18000保護等級IP67色温度(K)6000保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証電源タイプ電源コード波形正弦波色(本体)白色使用場所屋内外光色白色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
1式
¥169,800税込¥186,780
6日以内出荷
インターコムマリンスポーツバケットシート
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×570
1個
¥37,980税込¥41,778
6日以内出荷
HASCOドライブシャフトリムーバー
FF車の、フロントドライブシャフトを、デフ側から簡単に抜き取りできます。
固いデフ側のシャフトが一発で簡単に抜き取れます。
ハンマリングポイントで、ハンマーショックも使用可能。
調整式の爪で、ミゾ部へのセットが確実にできます。
適合軽~小型車のフロントドライブシャフト全長(mm)672
1個
¥54,980税込¥60,478
3日以内出荷
マリンテックサーキットブレーカー 250A
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)250ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
1式
¥4,798税込¥5,278
6日以内出荷
川島商事レインウエアー 胸付ズボン前開き
ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています
前面にファスナー・比翼を付け、脱着しやすい形です
用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに色白
Nikon(ニコン)マリン用双眼鏡 7×50MS・WP
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
1台
¥97,980税込¥107,778
当日出荷
有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
和壁色は揮発性有機溶剤1%未満です。アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部使用場所屋内用タイプ屋内かべ用塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約6022℃、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗料タイプエマルション
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コンボスーパーLEDライト32灯
大型艇にピッタリな横長タイプの拡散&スポットのハイブリット型ライト!超高輝度な拡散LED16個、スポットLEDを16個使用した横長タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)2040消費電力(W)55入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×58×78コード長さ(mm)770色温度(K)6001LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8000防水性IP67
1個
¥22,980税込¥25,278
6日以内出荷













![マリンジャケット イエロー 9510シリーズ オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69471905-240924-02.jpg)