マリンテック LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
221件の「マリンテック LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載用サーチライト」、「船舶用LED」、「BMO JAPAN」などの商品も取り扱っております。
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 120 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 5 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ140×16 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g) 30 電圧(V) DC12~24 消費電力(W) 1.8 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ74×11 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm) 9×12×5000 白色 質量(g) 600 LED 白色LED LED使用数(個) 300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様 2020年モデル 質量(g) 480 電圧(V) DC11~30 消費電力(W) 30 電源 12V、24V共用電源 全光束(Lm) 2800 色温度(K) 6000 保証期間 1年 サイズ(mm) 111×92×51
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!! 設計から生産まで自社で行った製品です。 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。 本製品は24V専用です。 ステンレス金具付き 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) 24V専用 RoHS指令対応商品です。
付属品 ステンレス金具付き 材質 高品質アルミダイキャスト製 寸法(mm) 220×52×100 質量(g) 820 タイプ ワイド 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 40 電源 DC24V専用 全光束(Lm) 4500 保証期間 3年間メーカー無償保証 配光角度(°) 160 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm) Φ16×20 質量(g) 5 消費電力(W) 0.2 電源 DC24~28V レンズ 120° 取付穴径(Φmm) (推奨)12 明るさ(Lm) 20 防水保護等級 IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様 耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm) 144×55 電源 アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造 (16mm厚)。 DC12~24V兼用。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。 (ドームライトとダウンライトの違い) ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、 ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
電源(V) DC12~24 色温度(K) 3000
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm) 163×110 電圧 DC11V-30V 質量(g) 511 規格 CE/SAE Class 1/ECE R65 光源 オスラム社製 3W×12 保証期間 1年 防水保護等級 IP66 発光体 青色LED+青色カバー 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型20WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 20Wタイプでは驚きのクラス最小サイス66mm(横幅) オスラム製10WLED素子を2個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
仕様 2020年モデル 質量(g) 390 電圧(V) DC11~30 消費電力(W) 20 電源 12V、24V共用電源 全光束(Lm) 1800 色温度(K) 6000 保証期間 1年 サイズ(mm) 86×56×51
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様 指向角:スポット 寸法(mm) 800×60×62(金具は含まず) 質量(kg) 2.7 電流(A) 3.8(DC28V時) 消費電力(W) 105 全光束(Lm) 11000 色温度(K) 6000(白色) 保証期間 1年間 使用電圧範囲(V) DC9~36 ボディーカラー 白色
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V) DC12~24 消費電力(W) 2.8 電源 直流電源(DC)/交流電源(AC) 口金 BA15S 外径×全長(mm) 19×43 全光束(Lm) 280 発光色 白色 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V) DC12~24 寸法(Φ×mm) 19×20(ネジキリまで) 質量(g) 5 電源 DC12V/24V 防水保護等級 IP64相当 スイッチ容量 5Aまで スイッチング方式 オルタネイト 取付穴径(Φmm) 推奨19 全長(mm) 40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V) DC12/DC24 指向角(°) スポット 光源 オスラム社製 保証期間 1年 防水保護等級 IP67
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式 MR5-24W 電圧(V) DC24~28 LED 標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g) 200 電圧(V) DC12/24 消費電力(W) 8.5 色温度(K) 6000 サイズ(mm) Φ180×16 防水仕様 IP65相当 明るさ(Lm) 850
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容 本体・取り付けビス 電圧(V) DC24~28 最大消費電力(W) 21 発光色 LED使用数(個) 84 ケーブル長(cm) 16 寸法(mm) 32×10×500 質量(g) 270
1台ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLED投光器 SK-200
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm) 395×170×125 質量(kg) 4.4 タイプ 広角 電流(A) 0.93 電圧(V) AC90~240 消費電力(W) 200 角度(°) レンズ:110 全光束(Lm) 23912 色温度(K) 6500
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

マリンテックLED電源 D24V-3A
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g) 300 周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 3(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×32×45 定格出力電力(W) 72まで
1台
5,398 税込5,938
当日出荷