マルチ 張り 機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
133件の「マルチ 張り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ張り器」、「マルチャー」、「マルチ張り」などの商品も取り扱っております。
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質 (アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg) 1.76 適合幅(mm) マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
39,880 税込43,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類 散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg) 20 質量(kg) 21 全高(cm) 67 全長(cm) 118 全幅(cm) 65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ナエッコ
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。 タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。 フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。 最大使用荷重(kg) 100 全長(mm) 1120 質量(kg) 14.5 全高(mm) 800 座面高さ(mm) 400~520 タイヤタイプ 20インチエアータイヤ(20×1.75T) タイヤ幅(mm) 750~1000
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

テンションローラー付。150~230cm幅対応。ローラーで抑え展張
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

適合機種 サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg) 4.8 使用範囲(mm) 巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm) 241×400 ハンドル幅(mm) 200
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.02
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg) 13.2 奥行(mm) 920 全幅(mm) 1730~2980 全高(mm) 106,011,101,160 使用範囲(mm) (ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ 16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm) 1300以下 タイヤ幅(mm) 450~1400 地上高さ(mm) (フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分) 連続60 仕様 移動車輪付 タイプ 車輪型 変速比 前進1 使用燃料 ガソリン 回転方向 (ロータリー)正転1 エンジンタイプ 4サイクル 使用の目安 菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm) 245 クラッチ 遠心クラッチ エンジンオイル量(mL) 100 点火プラグ CMR6A
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす) 白、赤(押えワク)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm) 920 巻き径(cm) (最大)直径75
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)