マルチチャンネルピペットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
226件の「マルチチャンネルピペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチピペット」、「マルチチャンネル」、「エッペンドルフ ピペットスタンド」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いストロークで快適なピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
1本
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。
付属品 ピペットチップ(epTIP)ボックス1箱
1本
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様 容量範囲(uL):20~200 目盛単位(uL):0.2 適合チップ:BMT2-SG / SGR / SGRB、FAG / FAGRB アズワン品番 65-3696-67
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷

人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
ピペットの種類 マイクロピペット
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
1本
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
仕様 容量範囲(uL):30~300 目盛単位(uL):1 適合チップ:BMT2-K/KR/KRB アズワン品番 65-3696-68
1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷

電動式のメリットを持ちつつ、使いやすさを徹底的に追求したマルチタイプの電動マイクロピペット。 手に負担をかけない操作性を実現。捨て分注が不要なプレディスペンス機能で、バックラッシュによる最初の分注時の誤差を補正<特許申請中>。 ユーザーCAL機能で、キャリブレーションも簡単に可能<特許申請中>。 メンテナンス用としてロアパーツ / シリンダーを単体でも販売。重さ(mg)による校正・表示機能<特許申請中>。 衝撃を吸収する耐衝撃プロテクター<特許申請中>。だれでも簡単に、かつ正確に定容量を排出。有機溶剤・酸性にも強い。
仕様 最大分注回数:約800回 (標準モード、 吸引・排出スピード最速設定、電池がフル充電状態の場合) 分注速度 5段階調整 充電時間(時間) 約5(100%チャージ) 動作モード SYS(システム設定モード)、AUTO(標準モード)、 MD(連続モード(連続分注モード))、MIX(混合モード) プログラムメモリ 9種類設定可能 駆動方式 ステッピングモータ
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチチャンネルピペットを使用した分注の際に便利です。 ディスポーザブルタイプのリザーバーです。 V字溝になっており、高価な試薬も最後まで無駄なくピペッティングできます。
寸法(mm) 137×60×33 容量(mL) 60 底形状 V底
1組(5個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL) 200 最小目盛(μL) 20 アズワン品番 64-3928-09
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス 8ch
ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。 フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。 チップのイジェクトが容易。軽い力でチップが取り外せます。 プッシュボタンの二重構造により操作中の容量ずれを防止しています。 ボディはUV耐性です。
タイプ マルチチャンネル オートクレーブの可否 オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
1本
81,400 税込89,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm) 153×56×31
1箱(1枚×50袋)ほか
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL) 1200 最小目盛(μL) 100 アズワン品番 64-3928-17
1本
289,800 税込318,780
翌々日出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様 容量範囲(μL):20~200 絶対誤差(μL):±0.50~2.0再現性(μL):≦0.25~0.50 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300 アズワン品番 2-6856-43
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様 【UV照射】可 付属品 チップ1箱 オートクレーブの可否
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
139,000 税込152,900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)間隔調整可能ピペット Move It
調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。
オートクレーブの可否
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様 容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30 アズワン品番 2-6856-42
1本
139,800 税込153,780
当日出荷