マルチツール マキタのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「マルチツール マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式マルチツール」、「電動 マルチツール」、「マルチツール本体」などの商品も取り扱っております。
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg) 1.9(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×95×126 振動数(min-1) 10000~20000 振動角度(°) 左右1.8(計3.6)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー リチウムイオン 振動数(min-1) 6000~20000 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 55 振動 左右1.6°(計3.2°)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1) 6000~20000 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz) 50/60 電動機 直巻整流子電動機 全長(mm) 283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 283×68×87 仕様 二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg) 1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む) 適合バッテリー A-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷




適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:2.8° 振動角度(°) (振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2) 4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 819-2252 セット内容 本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×75×50 カーボンブラシ呼び番号 1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷



HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール
付属品 パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg) 1.5 電流(A) 4.1 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2心・2.5 振動数(min-1) 6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm) 280×100×64 関連資料 (3.06MB) 振動角度(°) 3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。 材質 炭素工具鋼 刃長(mm) 70 刃幅(mm) 32
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V) 100(50-60Hz) 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 仕様 振り子振動角度:3.0° 振動角度(°) (振り子)3.0 振動3軸合成値(m/s2) 6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨) 振動数(min-1) 8000~20000 質量(kg) 1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 284×85×50 カーボンブラシ呼び番号 160701417X
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg) 2 電圧(V) 直流36(40max) 関連資料 (4.49MB) 振動角度(°) 左右1.8(計3.6) 振動数(回/min-1) 10000~20000 1充電当たりの作業量 【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※ 寸法(mm) 341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg) 1.9(蓄電池装着時) 電圧(V) 18 振動数(min-1) 6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー 振動3軸合成値(m/s2) 研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレード スターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°) 3.6
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷