マルチツール 替刃 ゼットソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
92件の「マルチツール 替刃 ゼットソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンパネルカッター」、「パネル切断 工具」、「キッチンパネル 切断」などの商品も取り扱っております。
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。 仕様 材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm) 93×65×13 質量(g) 24 ピッチ(mm) 1.6 刃幅(mm) 65 板厚(mm) 0.6 ブレード ゼットソー ホルダー (取付け部)Fein 切り幅(mm) 0.82 入数 1枚
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm) 175 ピッチ(mm) 1.41 仕様 板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番 818-5768 材質 刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm) 210 質量(g) 26 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1枚
769 税込846
当日出荷

切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。 刃長(mm) 265 ピッチ(mm) 1.75 仕様 縦横斜、替刃6枚 トラスコ品番 818-5790 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 質量(g) 455 タイプ 替刃フックタイプ 板厚(mm) 0.60 切り幅 0.92mm 2018年トラスコ掲載ページ 4 1172
1セット(6枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番 818-5848 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm) 255 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1152
1枚
369 税込406
当日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm) 172 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番 818-5769 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm) 350 質量(g) 194 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様 柄のみ トラスコ品番 818-5762 材質 表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm) 180 質量(g) 83 2018年トラスコ掲載ページ 4 1153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm) 172 ピッチ(mm) 1.5 仕様 板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番 818-5770 材質 刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm) 205 質量(g) 23 タイプ 替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ 4 1151
1枚
509 税込560
当日出荷

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。 仕様 材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm) 97×37×13 質量(g) 22 ピッチ(mm) 1.6 刃幅(mm) 33 板厚(mm) 0.6 ブレード ゼットソー ホルダー (取付け部)Fein 切り幅(mm) 0.82 入数 1枚
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仕様 ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm) 96 ピッチ(mm) 1.75 奥行(mm) 6 ブレード ゼットソー 切り幅(mm) 0.92 のこぎり板厚(mm) 0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ホルダー取付部:ファイン 高さ(mm) 96 質量(g) 22 ピッチ(mm) 1.75 奥行(mm) 6 ブレード ゼットソー 切り幅(mm) 0.6 サイズ(mm) 33 のこぎり板厚(mm) 0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。 ピッチ(mm) 1.75 刃長(mm) 96 取付部 ファイン ブレード ゼットソー 切り幅(mm) 0.92 のこぎり板厚(mm) 0.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属 刃厚(mm) 1
1パック
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い 仕様 刃部焼入:衝撃焼入 材質 SK-85 全長(mm) 230 板厚(mm) 0.9 刃渡り(mm) 210 刃ピッチ(mm) 3.75
1個
798 税込878
翌々日出荷

多種材切断に最適!コンビ刃。
適合電動工具 各種セーバーソー、各種レシプロソー 幅(mm) 19 厚さ(mm) 0.9 1インチ当たり山数 10/14 切断可能 材質 鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途木工・樹脂・石膏ボード
1パック
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードの5枚入りパックは、エアボディソーに適しています。32Tバイメタル空圧レシプロソーブレードのパックは、PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアボディソーとの併用に最適 優れたパフォーマンス 汎用装備品 クリーンな高速切削動作
仕様 ソーブレードの種類 = レシプロソー替刃。カット長さ = 95mm。インチあたりの歯数 = 32。パック数 = 5
1袋(5個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷