マルチフロアコンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「マルチフロアコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア コンセント」、「床下 コンセント」、「フロア ボックス」などの商品も取り扱っております。
種類 フロアコンセント 仕様 電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質 アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

種類 フロアコンセント 仕様 電源用取付枠×1、情報用取付枠×2 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質 アルミ製
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS プレート
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質 樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート) アルミ 仕様 はさみ込み固定仕様 セット内容 プレート、器具ユニット、内ボックス 取付高(mm) (床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む) プレート寸法(mm) 135×246 口数 4口 開口寸法(mm) [108~112]×[232×236] 材質(ボックス) 鋼板 パネル厚(mm) 19~30(タイルカーペット含まず)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


種類 フロアコンセント 仕様 電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合 DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 タイプ プラグ収納型フラット型フロアコン 種別 抜け止めアース付2コ口 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ イーナコンセント EEM 床面高さ(mm) 50以上 適合パネル厚さ(mm) 5~34(仕上材含む)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)プラグ収納シルバーメタリック
仕様 アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバー コンセント個数 2 床面高さ(mm) 80以上 開口寸法(mm) 床面:Φ115 取付ピッチ(mm) 89
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズ イーナコンセント EEM 施工内容 床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
開口寸法(mm) 床面:Φ115 高さ(mm) 必要床高:80以上 取付ピッチ(mm) 89 仕様 【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用 材質(プレート) アルミ 仕様 はさみ込み固定仕様 種別 フラット型角Ⅰ型 取付高(mm) (床仕上げ)72以上 開口寸法(mm) 110(±2)×142(±2) パネル厚さt(mm) 25~45(タイルカーペット含む)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類 フロアコンセント 仕様 ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別 1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア50
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様 弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません) 対応製品 別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951 ダークグレー 取付 パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプ 置敷タイプ・一般配線用 材質(プレート) アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 フロアコンセント 仕様 電源用取付枠×1、情報用取付枠×3 適合 DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用 材質(プレート) アルミ 仕様 はさみ込み固定仕様 種別 フラット型角Ⅱ型 取付高(mm) (床仕上げ)72以上 開口寸法(mm) 110(±2)×234(±2) パネル厚さt(mm) 25~45(タイルカーペット含む)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷