- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- マルチメディアコンセントのおすすめ人気ランキング
マルチメディアコンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「マルチメディアコンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込 マルチメディアコンセント」、「マルチメディアコンセント パナソニック」、「光コンセント」などの商品も取り扱っております。
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プレート
ラウンド
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
プレート
簡易耐火用モダンプレート
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
プレート形状
3連9コ用
仕様
配線本数:1本(入力)
材質
取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
定格
15A 125V
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合ケーブル
高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタ
JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所
屋内
電流通過
端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤
種類
ホーム分電盤
深さ(mm)
230
縦(mm)
710
横(mm)
370
プレート形状
3連8コ用
色
マットホワイト
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
仕様
配線本数:1本(入力)
材質
取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色
ミルキーホワイト
定格
15A 125V
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合ケーブル
高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタ
JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所
屋内
電流通過
端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。