マルチACアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
183件の「マルチACアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC-DCアダプタ」、「PC モニター」、「lgモニター電源ケーブル」などの商品も取り扱っております。
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様 【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容 4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能) 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 105 幅(mm) 65 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 129 消費電力(W) 15 電源 ACアダプタ同梱 対応OS Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V) 【DC】5 入力電圧(V) 【AC】110~240 出力電流(A) 3 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A) 0.5 動作温度(℃) 0~45 プラグタイプ N 対応解像度 1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4428-07
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
7種類のプラグ付きのACアダプター 各社ノートパソコンに対応
セット内容 本体×1 材質 PVC、銅 ケーブル長(m) 1.5 本体寸法(mm) 120×53×32 電源コード(m) 1
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
ブラック 質量(g) 125 定格電圧(V) AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×81×73
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)マルチACアダプタ
プローブにより通常環境から高温風速、高温湿度なども測定できます。 オプションソフトウェアで記録データを呼び出せます。 testo330/Saveris用ACアダプタ。
トラスコ品番 819-3617 セット内容 本体、電池、出荷検査書
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様 ●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応 電源 AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g) 1190 メモリー容量 16GB ディスプレイ 10.1型 解像度 1920X1200 使用CPU Core Ultra 5 スピーカー ステレオ OS Win11Pro64 ポインティングデバイス あり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ 「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth ありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法 適合 内蔵マイク あり SSD 512GB 無線LAN インテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能 セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USB USB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

FG-CWPから出ているUSBケーブル(ケーブルの先端はUSB TypeAの形状)に接続して使用するACアダプタ
対象機種 FG-CWP RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
翌日出荷

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g) 約40 入力電圧(V) AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約24×39×39 対応機種 各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど 定格出力 出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) USBポート数 2口(自動出力制御機能付き)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライACアダプタ
USB-3HFA04,07シリーズ専用ACアダプタ
質量(g) 約190 ケーブル長(m) 【ACアダプタ】約1.5 対応機種 USB-3HFA04、USB-3HFA07 動作/保管温度(℃) 環境条件:動作時/0~60、保管時/-10~70 動作湿度(%) 環境条件:10~90 (結露なきこと) サイズ(mm) 約W45×D32.3×H97 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ 【ACアダプタ】付属:DC12V 3A
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!。商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
1個
1,282 税込1,410
3日以内出荷