マンフロット オートポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
79件の「マンフロット オートポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートポール」、「マンフロット」、「撮影ポール」などの商品も取り扱っております。
コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg) 2.1 ポール径(Φmm) 45.4 伸長(cm) 最小:210 / 最大:370
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg) 0.9 格納時全長(mm) 2000
1本
6,198 税込6,818
4日以内出荷

レギュラーのオートポールより細いタイプです。 オートポールの両端に、頑丈で信頼性の高いゴム製のカップが付属。
材質 アルミニウム 質量(kg) 1.4 ブラック 格納時全長(mm) 210 高さ(cm) 210~370 ポール径(Φmm) 35および32
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg) 2.5 ブラック 直径(Φmm) センターポール:40.35 長さ(cm) 最大伸:370、最小伸:210
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg) 0.72 格納時全長(mm) 1500
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容 272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ 質量(kg) 4.2 幅(cm) 112~298 高さ(cm) 101~237
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg) 0.83 耐荷重(kg) 15 クランプ幅(mm) 最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質 アルミニウム 質量(kg) 1.21 格納時全長(mm) 860 設置寸法(mm) Φ1260
1本
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮範囲(cm) 175~330 自重(kg) 0.87 適合ポスト径(Φmm) 25、28
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg) 1.09 耐荷重(kg) 3 アーム長さ(cm) 53 アタッチメント 最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg) 2.1 グレー 直径(Φmm) センターポール:45.4 伸長(cm) 最小:210、最大:370
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属
用途スタジオ用背景紙取付スタンド 質量(kg) 4.2 高さ(cm) 格納:。格納高。86 伸長(cm) 112~298 アタッチメント 最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
質量(kg) 1.4 高さ(cm) 格納:100、全伸:170 ポール径(Φmm) 45および40
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg) 0.097 耐荷重(kg) 4 クランプ幅(mm) 最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
質量(kg) 0.53 耐荷重(kg) 0.4 アーム長さ(cm) 60.5
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg) 0.315 耐荷重(kg) 3 アーム長さ(cm) 15 アタッチメント 最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
質量(kg) 2.5 耐荷重(kg) 10 伸長(cm) 273 最低高さ(cm) 118 アタッチメント 5/8″ (16mm) メス
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg) 1.09 耐荷重(kg) 3 アーム長さ(cm) 53 アタッチメント 最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
21,980 税込24,178
当日出荷