マンホール屏風のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「マンホール屏風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開口部 養生」、「工事囲い」、「工事幕」などの商品も取り扱っております。
つくし工房マンホール屏風
折りたたみ式。
寸法(高さH×幅W)(mm) 900×1000(1面)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明ポケット(A3用)が4面についてるので、お客様がパソコンで作成した作業表示、危険表示、会社名等の表示が差込めます。 メッシュなので外部より作業員、危険箇所が見えます。 一般のマンホール屏風(4面)の半分の重さ(約4.2kg)です。 上部に把手の付いた折りたたみ式で、持運びに便利です。
材質 本体生地・パイプ・透明ポケット:PVC、メッシュ:PP 質量(kg) 約4.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 約1000×780(×4面) アズワン品番 64-8370-80
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質 フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP トラスコ品番 351-5206 質量(kg) 2.5 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1600×200×750 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×60×750
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。 軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。 「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として 材質 フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

折り畳み式のマンホール工事用の幕になります。 4方向を目隠しし、安全性を確保します。 配管用の穴を開けて頂く事も可能です。 (デフォルトでは穴は開いていません) 簡単に設置、撤収可能です。
用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×1000×800 ダクト径(Φmm) 280 寸法(高さH×幅W)(mm) 800×1000
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。 軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。 送風ダクトの使用が容易。 吊り下げタイプ標識の設置も可能。 幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質 (フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック 高さ(mm) 中桟540 適合 Φ450~700mmまでのマンホール セット内容 ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24 質量(kg) 7.6 寸法(高さH×幅W)(mm) 1100×800(1面) 収納寸法・奥行(mm) 100
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷


グリーンクロスGC工事幕 4面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ 4面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm) 900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。表示部が大きく、高い視認性を確保できます。
用途表示パネル 材質 フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP) トラスコ品番 370-2031 幅(mm) 1600 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 750 奥行(mm) 200 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×60×750
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。 折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。 広げて置くだけの簡易柵です。 丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に 材質 (角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂 トラスコ品番 826-4241 寸法(mm) 680×750 全長(mm) 2767 質量(kg) 3.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


別売の追加パネル(EA983DE-62)で、3連から4連・5連に変更が可能です。 表示シート(EA983D-71~-77)等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。
取付方式 スタンド式 材質 フレーム:スチール、無地部・ジョイント:PP 仕様 3連 エスコ品番 EA983DE-61 質量(kg) 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1600×200×750
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。
用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。 仕様 3面 幅(mm) (1枚あたり)1000 全長(mm) 幅3000×高さ2700 質量(kg) (1枚あたり)5.5 高さ(mm) (1枚あたり)900
1式
16,980 税込18,678
4日以内出荷

トーグ安全工業蛍光反射工事幕
全面蛍光反射ターポリン仕様。 本体と幕のセット品。
寸法(横×縦)(mm) 一面:1000×800
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスGC工事幕 3面セット
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。 タイプ 3面タイプ 寸法(高さH×幅W)(mm) 900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1面につき4本の脚が付いているのでさまざまな形状に自立させることができます。
材質 プラダン+アルミフレーム(13mm角) 寸法(高さH×幅W)(mm) 940×625(1面) 質量(kg) 4.5
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷