- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- マーキング用品
- マーカーテープのおすすめ人気ランキング
マーカーテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「マーカーテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生分解性テープ」、「ピンクテープ」、「蛍光 マーカー テープ」などの商品も取り扱っております。
視認性の高い蛍光色を採用。
手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.09
蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印
長さ(m)
約50
厚さ(mm)
0.05
材質
塩化ビニル樹脂
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
50
対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)
約30
テープ長さ(m)
約50
テープ厚さ(mm)
0.09
材質
PVC
色
ピンク
質量(g)
約162
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。
必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル
トラスコ品番
836-1097
質量(g)
68
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-40~121
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内
1箱(10巻)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質
ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤
長さ(m)
2.4
使用温度範囲(℃)
-1~130
縦(mm)
5.59
使用場所
屋内
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
150
タイプ
非粘着タイプ
長さ(m)
50
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
軟質ビニール
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
色
ピンク
材質
PVC
全長(mm)
80
質量(g)
165
テープ長さ(m)
50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
色彩・遠眼性良・耐久性抜群
用途林、農、水、土木測量建築標識または防獣対策に。
幅(mm)
50
1巻長さ(m)
200
色
ピンク
材質
(PE)ポリエチレン
アズワン品番
64-3217-59
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。
材質
ポリ塩化ビニールフィルム
テープ長さ(m)
50
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)
0.1
色
白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)
5
特性
耐冷性、耐熱性
用途測量現場・樹木調査などの目印に。
色
蛍光ピンク
厚さ(mm)
0.09
テープ幅(mm)
30
寸法(幅Wmm×長さLm)
約30×50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
土に還る分解タイプ。
屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。
耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。
用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
約0.4
長さ(m)
200
材質
ポリエチレンフィルム
再生紙使用マーク
適合
森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
100