- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- マーキング チューブのおすすめ人気ランキング
マーキング チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新434件の「マーキング チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ 1.25」、「マーカーチューブ」、「マークチューブ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色
白
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色
白
長さ(m)
100
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質
ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~105
規格
鉄道規格
標準色
白
肉厚T(mm)
0.35±0.05
特性
絶縁
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色
白
材質
軟質PVC
全長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~105
内径(Φmm)
3.2
肉厚(mm)
0.45±0.05
耐熱温度(℃)
105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色
白
材質
塩化ビニール
規格
RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)
0.4
適合電線サイズ
0.2sq~4.1sq
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質
軟質PVC
耐用温度(℃)
60
肉厚(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
100
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色
白
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別
JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源
専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類
専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式
英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部
バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)
1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×293×94
対応テープ幅(mm)
5/9/12
印字速度
40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ
1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能
約50,000 語
使用可能チューブ
純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体
マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法
ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー
最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式
文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数
最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリー
USBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠
色
白
1巻長さ(m)
10
肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)
100
標準肉厚(mm)
0.4
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様
辞書数:約80000語
付属品
チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源
ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)
【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85
本体質量(kg)
2.7
表示方式
バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)
入力方式
ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272(横)×318×97
インターフェース
USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)
メモリー容量
印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10
解像度
印刷:300dpi
動作環境
温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度
高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒
カット機構
ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可
印刷方式
熱転写印刷方式
対応オプション
【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料
(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数
10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)
印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字
白に黒文字
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
2.5
テープ地色
白
文字色
黒
エコマーク認定番号
17 112 045
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)
200
特性
耐熱、耐電圧、難燃性
標準色
白
難燃性
(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)
0.5
UL規格取得
E172592
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタル酸0
-F-(電安法)マーク合格
鉄道車両用材料難燃性試験合格
各種チューブプリンタに対応
ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)
200
材質
塩化ビニールコンパウンド
色
白
肉厚(mm)
0.4
耐熱温度(℃)
105
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~100/(水)0~70
使用流体
空気/水
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
柔軟性/難燃性
負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様
みえ23段切換え&プレビュー。印刷履歴:5件。連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)。2WAY電源。らく2、つめ2。特殊フォーム:4種。おまかせフォーマット。連番アルファベット。拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)。記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)。平滑化:常時アウトラインスムージング。PC接続:USB接続。コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品
ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番
828-5719
質量(g)
約850(本体のみ)
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS
日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅
P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力
JIS配列キーボード式
プリンター
180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ
6文字×4行表示
書体数
漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×218×63
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ
7段階49種
外枠
120種
装飾・飾り文字
飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷
即製地紋7種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント
16、24、32、48dot系
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(QRコード含む)
カッター部
オートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル
約5000文字、最大99ファイル
あて名登録
約5000文字、最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
シルバー
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字、最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1~50
デザインフォーム
30種
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷