- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- マーキングシールのおすすめ人気ランキング
マーキングシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新207件の「マーキングシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーキングステッカー」、「矢印 シール」、「床ドットシール」などの商品も取り扱っております。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
丸ラベル
仕様
BK
ラベルサイズ(mm)
Φ15
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
丸型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×75
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせるシールです
発色や質感にもこだわりました
重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめます
油性ペンで書き込めます
見出しや分類に最適なマスキングシールです
用途メモ止めや装飾、描画用(シールアート)にも
トラスコ品番
146-6258
1パック
¥199
税込¥219
当日出荷
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質
アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.05
色
シルバー
径(Φmm)
50
表面処理
ヘアライン加工
粘着剤
アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)
6:対ステンレス
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220416
バイオマス配合率(%)
10