- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- マーキングタイのおすすめ人気ランキング
マーキングタイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新329件の「マーキングタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック タグ付き」、「マーキングタイ IT18R」、「マーキング」などの商品も取り扱っております。
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品(94V-2)
印字方式
油性ペン
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
最大結束径(Φmm)
23
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)
21×9
難燃性
UL94V-2
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~75
引張強度(kg)
8.1
最大結束径(Φmm)
18
色
乳白色
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.7
寸法D(Φmm)
8.0
グレード
標準
寸法B(mm)
8.0
寸法C(mm)
6.0
適合工具
MK9/MK9RE-F。MK8/MK3AIR-SP
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[22.96]
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
表示バンドに任意の文字を印字するマーキング加工です
材質
66ナイロン
長さ(mm)
100
結束径(Φmm)
2~23
幅(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
‐40~85
1袋(100mm×100本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)
100
材質
ナイロン
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)
160
最大結束径(Φmm)
25
色
白
トラスコ品番
384-2304
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
5.6
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
215
使用温度範囲(℃)
5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)
110
結束径(Φmm)
最小1.5~最大22
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
9.3
寸法A(mm)
2.5
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
20.6
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃、耐紫外線
1袋(100本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質
ナイロン
全長(mm)
100
ラベルサイズ(mm)
25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色
乳白
材質
66ナイロン
結束径(Φmm)
5.1~6.0
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート