マーキングフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
309件の「マーキングフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱カッティングシート」、「マーキングシート」、「カッティング シート」などの商品も取り扱っております。
装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 450 厚さ(mm) 0.1 質量(kg) 0.57 長さ(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 材質 塩化ビニル 寸法(幅Wmm×長さLm) 1020×10 引張強度(MPa) 22.6 粘着力(N/25mm) 17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%) 160 認定番号 NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 特性 耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm) 80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%) 0.1
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ 通常色 幅(mm) 230 シート幅(mm) 210 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに 質量(g) 122 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)) 0.11×48×20 主な用途 結束/仮止め 粘着タイプ はがせる
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾用シートに利用できます。 簡単に切って貼ることができる万能シートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。 裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 505×2000×0.1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。
幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 パネル厚(mm) 3 質量(kg/m2) 2.04 塗装 片面カラー、片面サービス塗装
1ケース(5枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質 マーキングフィルム
1枚
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ 蛍光 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm) 230 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質 素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.1 サイズ A4 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 310×225 粘着力 18N/25mm
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーキングフィルムを転写する際に使用するテープです。 強粘着に近いタイプで、110μmの透明フィルムです。
幅(mm) 500 長さ(m) 100 厚さ(μm) 110
1箱(2本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に 適合機種 CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P 幅(mm) 100 長さ(m) 15 使用場所 屋内
1箱(15m×1巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リンテックサインシステムタックペイントNBSシリーズ 10m巻
屋外使用におけるマーキングフィルムの機能をバランスよく全て付与した満足度の高い製品です。
用途サイン、切り文字、ステッカーの製作に 材質 塩ビ 1巻長さ(m) 10
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色 長さ(m) 8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ 反射シート 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 幅(mm) 230 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm) 130 長さ(m) 5 適合機種 PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP タイプ 蛍光 使用場所 屋外
1巻
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)