マーキングプレートマー坊のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
584件の「マーキングプレートマー坊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切り抜き数字」、「抜き文字」、「マーキングプレート」などの商品も取り扱っております。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
材質 ポリプロピレン 仕様 マー坊アルファベット2文字の意味。(KA)クロソイド曲線始点。(KE)クロソイド曲線終点。(BC)円曲線始点。(EC)円曲線終点。(IP)交会点。(MC)曲線の中点
1セット
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 270×440
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。 吹き付けるだけで文字を印字できます。 やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質 PP
1組(10枚)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容 1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質 ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm) 270×440×0.8 文字高(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質 ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 文字内容 0~9 厚さ(mm) 約0.5 材質 亜鉛鉄板
1組
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤 成分 合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール 内容量(mL) 300 マイゾックスコード 219833
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
付属品 リング 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 270×455
1組(4枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート レール型 数字
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm) 44~77×135 文字高(mm) 100 レール(mm) 450
1組
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルプレート
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm) 88.9 仕様 使用メタルタイ/Sタイプ 材質 ステンレススティールSUS316 使用温度範囲(℃) -80~+538
1袋(50本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容 1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質 ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm) 270×440×0.8 文字高(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚組)
4,998 税込5,498
当日出荷

1台
209 税込230
3日以内出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート ジョイント型 数字
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットマーカーでの印字に最適な鏡面仕上げ 透明ケース入りで、ホコリを防ぎます もちろんバリ取り済みで、安心にご使用できます
種類 その他 長さ(m) 25
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)プレートセット一式
文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 3種数字セット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm) 420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70) 文字高(mm) 25・45・70
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質 ブリキ板
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質 PP板 厚さ(mm) 1 質量(g) 30 縦(mm) 300 横(mm) 255
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 特性 難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)