- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- マーキングペン 金属のおすすめ人気ランキング
マーキングペン 金属のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新490件の「マーキングペン 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ペイントマーカー」、「金属 マーキング」、「金属マーカー」などの商品も取り扱っております。
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合
硬度:HRC50まで
トラスコ品番
218-6179
質量(g)
136(コード含まず)
空気消費量(L/min)
25
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ホース長さ(m)
2.5
ホースジョイント
PT1/4
胴径×全長(mm)
17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
キシレンを含まないので環境にも良いです。
速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。
-46℃~66℃で使用できます。
用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます
寸法(mm)
3×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-46~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ
使い切り本体
インク
不透明油性アルコール系インキ
線の太さ
中字
使用温度範囲(℃)
-20~100
2018年トラスコ掲載ページ
7 0406
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに!
質量(g)
20
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
使い切り本体
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
インク
油性顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
種別
替芯
厚さ(mm)
-
全長(mm)
25
質量(g)
3
全幅(mm)
Φ3.4
材質(ビット)
超硬合金
先端角度
60°
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます
寸法(mm)
1.5×146
質量(g)
20
仕様(適合温度範囲℃)
-18~66
インク
顔料
商品タイプ
使い切り本体
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷