マークのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
35,151件の「マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ」、「マークX」、「マーキング」などの商品も取り扱っております。
道路交通法施行規則適合商品。横幅が従来品より約2cm大きくなり、色も7色印刷に増えています。夜間でも安全性の高い スリーエム(株)製 反射シート使用。
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ 表面 ビニールコーティング
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷


撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq) 0.3 長さ(m) 100 芯数 7 許容電流(A) 8 外径(mm) (銅線)0.7 定格温度(℃) 80(連続耐熱温度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(100m)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分 高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 油性 タイプ 油性蛍光塗料 主な用途 鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分) (20℃)約30 標準塗布量 0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RS Pro ヘビーデューティロード. RS Pro セーフティカラーコーンは PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付属します。コーンの色はオレンジで、白い反射材テープが巻かれています。ベースの色は黒です。オレンジの背景に白い反射ストライプでよく目立ちます。 RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。. 特長と利点:. ロードセーフティコーン PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付いて Durable 頑丈です 白色反射ストライプ 2 クラス2 ストライプ幅: 20 cm コーンの色は Orange です。一時的な交通管制区域のマークに Orange コーンが使用されています ベースの色: 高い視認性. 寸法:. 高さ: 900 mm 幅: 360 mm 長さ: 360 mm 重量: 4.2 kg. 代表的用途. カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。 商用 産業用 安全 交通 制限区域. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様 高さ = 900 mm。色 = オレンジ、白。材質 = PVC。反射 = あり。重み付き = あり
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄カラーマーク
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状 オーバル型 ロック機能 あり 材質 スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番 818-7763 質量(g) 158 寸法L(mm) 56 寸法S(mm) 18 寸法D(mm) 10 寸法W(mm) 109 使用荷重(kN) 1.27
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷



123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンカラーマーク
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状 オーバル型 ロック機能 あり 材質 ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番 818-7764 質量(g) 160 寸法L(mm) 56 寸法S(mm) 18 寸法D(mm) 10 寸法W(mm) 109 使用荷重(kN) 2.11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


屋内作業における作業区画はイージーコーンで!! 段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。 今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。 持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。 高さ(mm) 700 質量(g) 420 種類 組立式 寸法(cm) 70×47 RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン 無地 再生紙使用マーク 適合
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンミニ小箱
ワンタッチオープンシステム! フタのマーク付近を横から押すと、フタがスライドして開く! 閉じるときはフタを押さえるだけ 中身をいれたまま、用途に応じて収納・保管・入れ替えできる 別売りホルダー SP-PA-Hの使用で、ベルトに吊下げ可能
材質 ABS クリア 質量(g) 40g 本体寸法(mm) 86×68.5×55.5 関連資料 (1.33MB)
1個
399 税込439
当日出荷

目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
ピンク 材質 PVC 全長(mm) 80 質量(g) 165 テープ長さ(m) 50
1個
479 税込527
当日出荷

主な適合車輌型式(トヨタ) マークX[H16/11~H21/12](GRX120,GRX121,GRX125) 構成部品 パネル、コネクター(10P/6P)、車速信号用コネクター(5P)、その他 適合メーカー トヨタ
1個
7,312 税込8,043
9日以内出荷

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。 長さ(mm) 160 最大結束径(Φmm) 25 トラスコ品番 384-2304 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 5.6 厚さ(mm) 1.7 質量(g) 215 使用温度範囲(℃) 5~65
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質 (ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用温度範囲(℃) -40~100 基材 PET50μ(UL合格品) 融点(℃) 263 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(8枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)