- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- マークシート用シャープペンシルのおすすめ人気ランキング
マークシート用シャープペンシルのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新98件の「マークシート用シャープペンシル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークシート用シャーペン」、「太芯 シャープ」、「1.3mm シャープペンシル」などの商品も取り扱っております。
資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。
マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。
芯径(mm)
1.3
セット内容
マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1
材質
シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS
方式
ノック式
色(本体)
ネイビー
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
芯径(mm)
1.3
方式
ノック式
色(本体)
青
グリーン購入法
適合
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
139
方式
チップスライド
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記
芯径(mm)
0.9
全長(mm)
143
種類
シャープペンシル
方式
フレフレ&ノック式
材質(グリップ)
シリコーンラバー
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)
5
芯径(mm)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×77
芯色
黒
レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです 芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます 0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます 用途:ノート書き、メモ書き、手帳
用途シャープペンシル
全長(mm)
140
最大径(Φmm)
9
質量(g)
8
材質
軸:ABS/先栓・先端パイプ:真鍮/クリップ:ステンレス
テスト・試験に使える(無地)タイプ
・割れない&つながるキャップ付
芯が折れにくい鉛筆
芯の強度2倍以上※メーカー比
芯が折れにくいのになめらかな書き心地
先が削ってあるので、すぐに使える
HB芯鉛筆3本セット
六角軸
消しゴム付
芯色
黒
鉛筆硬度
HB
材質
鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC
高さ(mm)
160
質量(g)
鉛筆:4、キャップ:18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(キャップ)12×45
主な用途
マークシート用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式
ノック式
芯径(mm)
1.3
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装
吊り下げパック
材質
軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式
パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)
50×197
グリップタイプ
先端六角、ラバー
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質
軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
14
外形寸法(mm)
10×8×147
方式
ノック式
色(本体)
シルバー
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
マークスピードがアップする!
マーク作業時間の短縮をとことん追求。1.3mmの極太芯が、わずか約1往復でマークを可能にします。
折れにくく滑らかな芯で、書き心地抜群!
力を込めがちなマーク作業にしっかり耐え、筆圧の強い方でも安心して使えます。固めの替芯にありがちな紙にひっかかる感覚もなく、書き心地も非常に滑らか。
グリーン購入法
適合
芯径(mm)
1.3
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ
本体
仕様
チップスライド
材質
軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯径(mm)
1.3
材質
[軸]ABS、[グリップ]TPE
寸法(mm)
138×Φ16
質量(g)
17.6