- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- マークチューブ 色のおすすめ人気ランキング
マークチューブ 色のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新194件の「マークチューブ 色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークチューブ 緑」、「マークチューブ 赤」、「カラー チューブ」などの商品も取り扱っております。
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
2.3(at20℃)
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品
ホットマーカーに最適な高品質チューブ
印字が鮮明に仕上がります
耐候性にも優れた塩ビ製チューブ
配線表示には、チューブが一番!
色
白
長さ(m)
100
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
耐電圧
600V
特性
柔軟性、難燃性
収縮率
50%(120℃加熱時)
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)
100
標準肉厚(mm)
0.4
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質
軟質PVC
耐用温度(℃)
60
肉厚(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
100
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
使用温度範囲(℃)
55~125
耐電圧
600V
収縮温度
70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
収縮比
2:1
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
適合機種
LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ
色
白
RoHS対応品
環境にやさしい鉛含有率0%のチューブです。
用途電線保護絶縁、マークチューブ用
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。
色
白
材質
軟質PVC
全長(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10~105
内径(Φmm)
3.2
肉厚(mm)
0.45±0.05
耐熱温度(℃)
105
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。
作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。
キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。
長さ(m)
100
色
白
対応機種
MK2600・MK1500
用途光ファイバ心線の配線保護に。
仕様
シリコン製テープ心線対応
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)
1
色
赤
材質
ポリオレフィン
連続使用温度(℃)
-55~125
特性
難燃性
収縮率
2:1
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色
白
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)
200
特性
耐熱、耐電圧、難燃性
標準色
白
難燃性
(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)
0.5
UL規格取得
E172592
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。
挿入時に挿入障害が起きない。
スプリング端子台に有効。
材質
軟質PVC
長さ(m)
200
色
白
肉厚(mm)
0.4
マークチューブ内にヒダ状のストッパーを付けた事により、自然に落ちない!ずれない!抜けない!を実現。
ヒダ付きにより、既存のマークチューブの種類を減少でき、在庫の管理費用とスペースを減少する事が出来る。
チューブ用印字プリンタであれば、メーカー問わず印字可能。
日本配電制御システム工業会推奨製品(JSIA)
色
白
材質
塩化ビニール
規格
RoHS、REACH、JSIA
肉厚(mm)
0.4
適合電線サイズ
0.2sq~4.1sq