- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- マース容器のおすすめ人気ランキング
マース容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新105件の「マース容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱泡撹拌機」、「ハイベッセル容器」、「アイボーイ」などの商品も取り扱っております。
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様
中栓付
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
仕様
パッキン付
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)
115
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に
材質
ポリエチレン
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛
なし
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、パッキン/約70
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)
300
アズワン品番
61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様
丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)
150
アズワン品番
61-3518-79
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)