マーゼルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
77件の「マーゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル攪拌機」、「日立 攪拌機」、「マザール」などの商品も取り扱っております。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m]) 0~550 スクリュー径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 4.4 付属品 Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm) 対応材質 モルタル アズワン品番 64-7056-96
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様 エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト 型式 ADR-65 質量(kg) 2.13 回転数(min-1[r.p.m]) 2500 空気消費量(L/min) 550 使用空気圧力(MPa) 0.6 本機シャフト系(mm) 12 先端ボール径(mm) 64 シャフト長さ(mm) 564 素材 ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 特殊鋼 寸法(mm) 300、ブレード:28 全長(mm) 300 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~2400 六角軸対辺(mm) 6.35 ブレード径(Φmm) 28
1個
699 税込769
当日出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 スクリュー径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 3.6 トラスコ品番 378-0546 対応材質 各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm) 855 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 138 電流(A) 9.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 860 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 855×86×138 対応材質 リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 定格電流(A) 9.3 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様 エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質 ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式 ADR-65(ミニ) 質量(kg) 1.61 空気消費量(L/min) 550 使用空気圧力(MPa) 0.6 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~2500 ボール径(Φmm) 28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2 シャフト寸法(mm) Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 形状 一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm) 500、ブレード:28 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m]) 500 羽根径(Φmm) 240 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 付属品 ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg) 5.4 トラスコ品番 416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg) 3 電流(A) 9.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 860 回転数(min-1[r.p.m]) (低速)600。(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×92×138 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A) 9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×92×138 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1011
中速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、スクリュー取付ネジ、ジョイント、シャフト、防じんカバー、補助ハンドル、片口スパナ、両口スパナ 質量(kg) 2.5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 9.3 電源(V) 単相・交流 100 消費電力(W) 860 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 855×86×138 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1000 定格電流(A) 9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 855×86×138 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷