マーベル ホールソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「マーベル ホールソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載キャビネット」、「ホールソー 鉄板」、「コアビット」などの商品も取り扱っております。
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ 適合チャック 10
1本ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ 能力 薄鉄板(1.6mm)
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。 有効長(mm) 25 全長(mm) 104 適合電動機 回転専用 切断能力(mm)鉄板 3.2以下 シャンク形状 六角軸 六角軸対辺(mm) 6.35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバなしで、貫通作業に最適
仕様 ●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480g アズワン品番 67-0418-12
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷


少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。 形状 ペースト タイプ 非塩素系 適合工具 100g 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
699 税込769
当日出荷

よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など 有効長(mm) (バイメタルホールソー)24 仕様 (六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応 セット内容 (バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42。(六角軸チタンステップドリル)4~12mm、4~22mm、6~33mm 質量(kg) 1.7 シャンク (バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×200×73 能力(mm) (バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ) 様々な工具を入れて使用できます。 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×210×150 仕様 電工ポケット 三段タイプ 形状 3段
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ2段差し 材質 基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ 適合ベルト幅(mm) 50 寸法(縦×横)(mm) 211×75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm) 180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン製の内袋を付けました。ベルト通しは、2重貼りなので丈夫です。内袋は取り外し可能。
種別 電工ポケット 質量(g) 500 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 235×200×150
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。A4ファイルが入ります。たたんで収納可能。
用途ツールバック 材質 ハンドル:スチール 質量(kg) 1.47 材質(本体) ポリエステル 容量(L) 17 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 415×260×335 外寸法・幅(mm) 415 外寸法・高さ(mm) 335 外寸法・奥行(mm) 260 有効内寸法・奥行(mm) 130/100 有効内寸法・高さ(mm) 200 有効内寸法・幅(mm) 380
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋 様々な工具を入れて使用できます。 材質 基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ 仕様 電工ポケット 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×210×130
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)