- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- マーベル 電工ナイフのおすすめ人気ランキング
マーベル 電工ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「マーベル 電工ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ナイフ」、「メジャー 5.5M」、「電工ナイフ サック」などの商品も取り扱っております。
皮むきの必需品
折りたたみ式
スタンダードタイプ
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。
砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。
回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。
取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)
234
刃長(mm)
80
質量(g)
(サヤ込)250/(ナイフのみ)150
取付可能ベルトサイズ(mm)
50
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)
242
仕様
圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)
400
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小・中・大
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)
180
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)
0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番
116-0012
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)
145
質量(g)
61
適合電線
4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用
全長(mm)
181
質量(g)
250
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小、中
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ
適合端子
裸圧着端子・スリーブ用
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)。本体一部/ターポリン。ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ。フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様
電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×210×130
種別
ペンチ2段・ドライバー差し
寸法(mm)
230×99
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。
ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)
205
質量(g)
120
硬度HRC(刃部)
60
材質(ハンドル)
天然木
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル
2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)
88
折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm)
195(収納時:117)
刃長(mm)
65
質量(g)
100
材質(グリップ)
木製(フレーム:金属)
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)
144
刃厚(mm)
3.0
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)
8cr13mov
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別
ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル
2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。
全長(mm)
196(開いた状態)、110(折たたみ状態)
刃わたり(mm)
70
幅(mm)
38(折たたみ時最大)
厚さ(mm)
18(グリップ部)
質量(g)
120
刃厚(mm)
3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電工ナイフ。
VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。
ノミのように使用できる先端刃。
ブレードはハードクロームメッキ処理。
すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。
叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。
バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)
234
刃長(mm)
89
仕様
ブレードにハードクロームメッキ処理
トラスコ品番
438-6825
質量(g)
130
本体質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(キャップ)
ポリカーボネート
材質(刃)
スチール
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格
L型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
796-4102
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ロック機構
オートロック式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷