- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- マーベルハンマーのおすすめ人気ランキング
マーベルハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「マーベルハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v コンセント」、「ハンマーホルダー」、「電工」などの商品も取り扱っております。
270mmの深さまで締付け可能
握りやすいソフトグリップ
種類
電工ハンマー
全長(mm)
278
主な用途
電気・設備工事用
締付け能力(mm)
270
ソケット部75mm!ナットが狙いやすい!
握りやすく滑りにくいグリップ
「ジュラルミン製」ハンドル
種類
電工ハンマー
材質(柄部)
ジュラルミン製
主な用途
電気・設備工事用
ソケット差込角(mm)
17
ソケット長さ(mm)
75
腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適
種類
電工ハンマー
全長(mm)
225
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
炭素鋼
主な用途
電気・設備工事用
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。
色
黒
厚さ(mm)
40
質量(g)
50
寸法(縦×横)(mm)
145×65
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー
モンキーレンチが使用可能
200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
握りやすいソフトグリップ
種類
電工ハンマー
主な用途
電気・設備工事用
腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。
ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。
狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。
柄尻には便利な17mmソケット付。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
約200
主な用途
電気・設備工事用
タイプ
先切型
仕様
17mm(12角)ソケット付
質量(g)
約340
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用
種類
電工ハンマー
全長(mm)
275
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
スチール
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
430
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
50
頭部形状
先切
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
185
寸法(mm)
185
主な用途
電気・設備工事用
仕様
ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)
370
寸法a(mm)
182
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
24
寸法d(mm)
140
寸法e(mm)
42
適合ソケット
17mm
トラスコ品番
369-4119
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)
~60
寸法(mm)
(ベルト通し)40×85
材質
SUS401
ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。
255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
255
寸法(mm)
255
主な用途
電気・設備工事用
仕様
ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)
420
寸法a(mm)
255
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
24
寸法d(mm)
140
寸法e(mm)
43
適合ソケット
17mm
トラスコ品番
344-4961
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適
仕様
●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)
寸法(mm)
104×30×295
質量(g)
420
材質(柄部)
TPE
材質(頭)
鉄
関連資料
(0.45MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番
EA661CF-40
フック全長(mm)
40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
前後左右に自在に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。
状況に合せて2パターンの装着が可能。
ツールケース本体とホルダーの着脱が可能。ベルトから外さなくてもツールケース本体の交換・取り外しができます。
ヒンジ機能付で、前後に動いてジャマにならない。
寸法(長さL×幅W)(mm)
約220×80
タイプ
ハンマー差し
適合ベルト幅(mm)
60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)
カラビナ通し無し
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷