- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- ミキシングカートのおすすめ人気ランキング
ミキシングカートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「ミキシングカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「処置台」、「点滴台」、「薬品トレイ」などの商品も取り扱っております。
500mLボトル4本分のスペースを持つボトルケースF型(KC-801)を搬送するための棚板を設定したモデル。
パイプのフレームをつないでいるジョイント金具を調節することで、パイプの交換やオプションの取り付けが自在に行えます。
KC-831、KC-833、KC-835は、混注作業に便利な収納式テーブルも組み込みました。
トレーBOXタイプの点滴処置台です。
上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付き)
仕様
【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個
材質
本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー
質量(kg)
34
耐荷重(kg)
70(補助天板は12)
天板寸法(mm)
526×368
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×368×1557
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
アズワン品番
0-7891-01
補助天板寸法(mm)
300×368
引出し有効内寸法(mm)
浅型/425×305×70、深型/425×310×120
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質
天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)
質量(kg)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
748×608×957~1700
キャスター径(Φmm)
100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×410、【補助】300×450
1患者1ボックス管理を行うベーシックタイプのオーダリングカートです。
ボックスは輸液バッグがすっきり入る大きさで、ポケットケース(別売)を付けるとアンプル等を入れるのに便利です。
ボックスは載せるだけで固定でき、重ね置きも可能です。
大きめのキャスターを採用しており、軽い力で搬送できます。
ネームシールは簡単に剥がせて跡が残らず、貼り替えも可能です。
キャスター
Φ150mm(2輪ストッパー付き)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg/段)
20
シール寸法(mm)
【ネームシール】105×25
キャスター径(Φmm)
150
アルティアトレーを共用できる点滴処置台です。
トレー引出しタイプで作業がしやすいサイズです。
全深型トレーと浅型トレーを任意にセットすることができます。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】片面10本(両面で20本)、【トレー引出方向】両側
材質
本体・ハンガー/ステンレス(SUS304)、天板/抗菌メラミン化粧板
質量(kg)
80
天板寸法(mm)
1410×690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1470×690×1610
天板高さH(mm)
915
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-7986-12
最大収納数
深型150mmトレー/12枚、浅型75mmトレー/24枚
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
アルミ製で軽量なミキシングカート。空間にゆとりがあり、薬剤を入れやすく、取り出しやすい仕様です。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
材質
本体/アルミ(粉体塗装)、取手/ステンレス(粉体塗装)
注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)
125(双輪・前面ロック付)
材質
スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミ
タイプ
20床用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
866×600×1702
付属トレー数
20
トレー外寸(mm)
W300×D400×H112
キャスター
Φ50mm(前二輪ストッパー付き)
仕様
両面引出し、組み立て式(要工具)
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
3個(中・大共通)
棚間隔(mm)
450(中・大棚付共通)
キャスター径(Φmm)
50
盗難事故防止や個人情報の保護に便利なカギ付シャッタータイプ。
キャスター径(Φmm)
125
仕様
PB34-10バスケットタイプ
内寸(mm)
バスケット/W249×D349×H97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1183×570×1481
バスケット(個)
27
耐食性、耐薬品性、耐久性に優れた標準仕様の点滴作業台です。浅引出・深引出の差し替えや、64トレー・34トレーの差し替えが自在にできます。
キャスター径(Φmm)
100
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS
トレー単位で引出し交換ができます。
トレータイプですので棚間隔が自在に変えられます。
上部ハンガー部分の下に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。
折りたたみ式の補助作業台が付いています。
両面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
付属品
ハンガー5個掛け用1本
寸法(mm)
【補助作業台】350×460
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×460×837~1487
パイプ径(Φmm)
【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
100
収納数
深型150mmトレー/最大4枚、浅型75mmトレー/最大8枚
アズワン品番
0-3364-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
仕様
ボトルハンガー×5個
付属品
小物トレー、フック×2個
材質
ステンレス(SUS304)
引出し数
2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×420×800(点滴架含む1600)
ハンガー部は前後方向に50mmピッチで調節できます。
2段フックが便利です。下段フックは100mmピッチで3段階の高さ調節が可能です。
天板の下部にトレーが収納でき、ホコリを寄せ付けにくいカバー付きです。
ステンレスパイプをジョイント金具で組み上げたミキシングカート。ジョイント金具を調節し、棚板や取手の位置を変更できます。そのままの状態で、施用未実施を目視で確認できます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
材質
ステンレス
片面引出し組み立て式(要工具)。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
【ハンガー数】上下各5本(計10本)
付属品
カゴ2個
材質(本体)
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850/1600
パイプ径(Φmm)
【脚】25、【ハンガー】22
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×285×87(×3個)
アズワン品番
0-5679-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを横方向に、34コンテナを縦方向に前後並列して収納できます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。
キャスター径(Φmm)
100(対角ストッパー付)
材質(本体)
スチール