- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ミキシング弁のおすすめ人気ランキング
ミキシング弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「ミキシング弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用混合水栓」、「温調弁」、「ミキシングバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
差圧:0.25MPa
エスコ品番
EA468AF-6
材質
調整ノブ:高耐熱性樹脂
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水(0~90℃)
設定温度範囲
30~60℃
ねじサイズ
3/4(R)
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
仕様
差圧:2.1MPa
材質
調整ノブ:ABS樹脂
材質(本体)
真鍮
質量(g)
565
使用温度範囲(℃)
27~70
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
90
アズワン品番
64-7851-93
ねじサイズ
R1/2"
1個
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
1個
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品
ブラケット付
使用場所
キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズ
G1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
水道法基準適合品(E-645)。
温水と冷水を接続するだけで、給湯温度を自由にコントロール。
逆止弁内蔵タイプで省スペース化を実現。
業務用給湯システムやヒートポンプ方式給湯システムに最適。
標準仕様で循環水戻り口が付いており、循環システムにも対応可能。
取付姿勢は水平・垂直自由。
用途業務用給湯システム・ヒートポンプ方式給湯システム
接続
JIS Rc
材質
継手:青銅、逆止弁:PPO、ユニオンパッキン:FKM
材質(本体)
黄銅
適合流体
冷水・温水
仕様
逆止弁最小閉止圧力:3kPa、冷水・温水の供給圧力差:0.05MPa以内、冷水・温水温度と設定温度の差:10℃以上
使用温度範囲(℃)
90以下(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下
設定温度(℃)
38~65(初期:48)
バルブ種類
ミキシングバルブ
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)
12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
電源(V)
200
最高使用圧力(MPa)
0.4
最低使用圧力(MPa)
0.02
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様
●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
アズワン品番
65-5663-11
1個
¥31,600
税込¥34,760
当日出荷
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
機能
上下向吐水
1個
¥24,980
税込¥27,478
32日以内出荷
最高温度(℃)
出湯:45
接続ねじ
G1/2
入数
6/箱
商品タイプ
壁付タイプ
タイプ
リキッドタイプ
形式
TH型
使用温度範囲(℃)
7~28
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
埋込
呼び径(mm)
13