- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- ミクロセルのおすすめ人気ランキング
ミクロセルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新58件の「ミクロセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル 紫外線透過」、「ガラスセル」、「ディスポセル」などの商品も取り扱っております。
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
種別
2面透明
タイプ
ガラス製
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ
石英ガラス製
種別
2面透明
少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。
材質
UV-Polymer
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。
二面透明・石英セル。特殊ミクロセル
光路長(mm)
10
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)
12.5×12.5×45
材質
UV石英ガラス
タイプ
2面透明
測定誤差
1%以内(220nm)
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)
10
高さ外寸(mm)
45
長さ外寸(mm)
12
幅外寸(mm)
12
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
寸法(mm)
12.5×12.5×45H
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
260≦±0.010、300≦±0.002
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)
320≦±0.004
測定範囲(nm)
300~900
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路幅(mm)
10
材質
PMMA
種別
近UV用
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番
814-22-35-11
種別
可視光線用
材質
UV-Polymer
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
2.5~4.5
摘要
標準型
測定範囲(nm)
220~900
標準偏差(nm)
240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)
(透過窓)10×35
光路幅(mm)
10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質
硼珪酸ガラス
分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
材質
PS(ポリスチレン)
仕様
吸光変動率:+1%
使用範囲(mm)
350~800
光路長(mm)
10±0.5
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質
石英ガラス
TGK品番
247-15-03-11
材質
合成石英
寸法(mm)
光路長10×光路幅10×高さ45
品名
lO×10×45mm PTFEフタ付き
外幅(mm)
12.5
1個
¥8,590
税込¥9,449
当日出荷
仕様
ブランクマッチング。マッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質
ES石英ガラス
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10