ミクロトーム刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
86件の「ミクロトーム刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顔そり」、「カミソリ 片刃」、「パラフィン伸展板」などの商品も取り扱っております。
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様 試料送り目盛:1目盛10μm 付属品 格納ケース、簡易スライサー×5 寸法(mm) 110×110×90 質量(kg) 1.3 ステージ寸法(mm) Φ80(磨きガラス製)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品 刃1個 断面径(Φmm) 研磨ガラス製、75 目盛(mm) 切断目盛:1目盛1/100
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷

ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様 切断目盛:1目盛10μm 付属品 ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本 寸法(mm) Φ75×80 刃の種別 簡易スライサー5本
1組(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷

試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様 切断目盛:1目盛10μm 付属品 ニワトコ芯、簡易スライサー×5 寸法(mm) 75×80×75 質量(g) 270 ステージ寸法(mm) Φ75(磨きガラス製)
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合 【包理材】パラフィン、プラスチック ストローク(mm) 60 寸法(mm) 【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40 目盛範囲 【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔 設定温度(℃) 【室温/最大希望】-55 アズワン品番 2-4312-01 冷却時間 4~7分 温度差(℃) 【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
995,000 税込1,094,500
8日以内出荷

生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。 切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。 硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容 刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

植物の葉や茎の薄片を安全に作れるスライサーです。スライサーの穴から試料を出し、カミソリでさくさくカットしていけば効率よく薄片ができます。
付属品 片刃カミソリ1本 寸法(mm) 100×100×70
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

エスティジャパンスライサーセット
30°と15°のセットです。フィルムの斜めカットによりカット面の幅が広がります。マイクロバイスホルダーに取付けて使用します。
アズワン品番 61-7000-41
1式
57,980 税込63,778
13日以内出荷

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm) 約10.5×100
1セット(50本)
1,800 税込1,980
当日出荷

1箱(10本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
種別 本体 アズワン品番 3-230-01
1台
379,800 税込417,780
32日以内出荷

ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10001071002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロトーム替刃にハンドルを装着して使うトリミング用ナイフです。 パソカッターⅠ35°は柔らかく切れ味に優れています。 パソカッターⅡ35°は耐久性に優れています。 パソカッターR35°、R22°は刃先が特殊コーティングされており、細かな切り出し作業に適しています。
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm) 約50×15×5
1セット(10組)
650 税込715
当日出荷

ミクロトーム替刃(A22・S22・A35・S35・N35)の装着が可能。刃が厚いハイプロファイル替刃の装着が可能。
材質 挟着部/ステンレス、柄/ジュラコン(R) 寸法(mm) 26×64.5×厚さ10 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10001052001 松吉医科器械コード 10-2480-12 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(5個)
3,999 税込4,399
当日出荷

学校教材向けに適したミクロトームです。試料をニワトコの芯などにはさんだまま、切片作成ができます。 小型で軽量、持ち運びも楽にできます。 目盛付き歯車により、20μmずつ試料が上昇します。
仕様 ●サイズ:Φ115×110mm(H)●重量:1,300g アズワン品番 68-4747-47
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品 刃1個 材質 切断面:研磨ガラス製 断面径(Φmm) 75 目盛(mm) 1/100
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

切れ味・耐久性に優れたミクロトーム用替刃です。プラスプロ2種類は硬刃処理により、刃先の硬度が大幅にアップしています。
厚さ(mm) 0.25 刃のサイズ(mm) 8×80
1箱(50枚)
8,398 税込9,238
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)