ミスト 散水のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
160件の「ミスト 散水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミストシャワー屋外用」、「ミストシャワーノズル」、「散水」などの商品も取り扱っております。
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa) 0.2 散水範囲(m) Φ1.6 方向 上向き専用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能 水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 9×42×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質 ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 約900 チューブ外径(Φmm) 9.8 チューブ全長(m) 約15 チューブ内径(Φmm) 6.5 適合寸法(mm) 蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m) 推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
トラスコ品番 420-2953 材質 ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA) 質量(g) 7 最高使用圧力(MPa) 0.3 角度(°) 散水:360 取付ねじ R1/2 アズワン品番 64-6513-72
1個
579 税込637
当日出荷

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。 適合ホース内径(Φmm) 4 適合ホース外径(Φmm) 9 トラスコ品番 381-4262 材質 ABS樹脂 質量(g) 32.4 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×9 シャワー種類 キリ、ストレート
1セット
799 税込879
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ミスト状に水が出ます。 植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。
用途散水用 仕様 スプリンクラースタンド付 トラスコ品番 758-2650 セット内容 ミストスプレー×2、スタンド×2 材質 ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm) 4×7 使用限界水圧(MPa) 0.4
1個
889 税込978
当日出荷

噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
シャワー種類 噴水状 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 トラスコ品番 381-4025 散水範囲(m) 2~8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。 仕様 全円、1/2"オスネジ 使用圧力(MPa) 0.2
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質 亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース (内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm) ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm) 27 質量(g) 2.2 ねじ径 R1/4 六角対辺(mm) 14 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3(標準) 噴射角度 90°(0.3MPa) ねじサイズ R1/4 シャワー種類 噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
用途水をかけたくない所がある場合のかん水等 (ノズルチップ)橙 使用圧力(MPa) 0.2 ノズル口径(Φmm) 1.5 散水範囲(m) Φ2.3×Φ6.1 散水量(L/分) 2 方向 上向き専用
1個
559 税込615
当日出荷

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能 水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m 質量(g) 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13×47×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 9 材質 塩化ビニール樹脂/ポリエステル 使用圧力(MPa) 0.75 使用流体 特性 耐圧/防藻性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)