ミスト 発生 装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
241件の「ミスト 発生 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ミスト噴霧器」、「ミスト 発生器」、「工場扇 ミスト」などの商品も取り扱っております。
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。 幅(mm) 605 高さ(mm) 780 タイプ 50/60Hz 奥行(mm) 420 電源コード(m) 5 水タンク容量(L) 10
1台
599,000 税込658,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質 ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 約900 チューブ外径(Φmm) 9.8 チューブ全長(m) 約15 チューブ内径(Φmm) 6.5 適合寸法(mm) 蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m) 推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様 吹き出し角度:210° 質量(kg) 4.58 タイプ 水道直結型 電源コード(m) 2.28 ホース長さ(m) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.2×34.5×37 風量調整 3段階 吹出し口 4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m) サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口 PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm) 60×16×32 仕様 28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm) 110×230×117 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間 噴霧:約30秒 ヒーター容量(W) 400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

用途'幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に 適合 ミニミスト用
1セットほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
当日出荷

電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa) 0.3~0.7 吐出口径(Φmm) (冷気内径)12 接続口 (高圧ホース)R1/4″
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質 亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース (内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm) ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番 420-2686 材質 PA、ステンレス 質量(g) 45 使用圧力(MPa) 1.0~2.0 粒径(μm) 27~36 流体温度(℃) 1~40 適合流体 水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷