- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ミストストップシャワーヘッドのおすすめ人気ランキング
ミストストップシャワーヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新98件の「ミストストップシャワーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーヘッド 低水圧 toto」、「シャワーヘッド 掃除」、「浴室シャワー」などの商品も取り扱っております。
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』
ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり
3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない
エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算)
手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
忙しい。時間がない。だけど魅力的でありたい。そんな、すべての働く男に。毎日の入浴で疲れをリセットし、男を磨き上げます。レバーで水流切り替え。ノーマル水流は従来型シャワーに比べて約50%の節水効果があります。ミストストップ洗顔の3つの効果 。1:しっかりすすげる(水の微粒子が毛穴や皮膚の溝まで入っていくので、汚れや洗顔料をしっかり取り除きます)。2:優しい水圧(ミストシャワの水圧は従来シャワの1/4.肌の刺激を最大限抑え、負担をかけずに洗顔します)。3:洗顔に適した温度(ミストシャワは従来シャワより水温が下がり洗顔に適した温度になります)
用途男の肌の新常識
材質
ABS樹脂・ポリアセタール・EPDM・ステンレス鋼
寸法(cm)
約8.4×19.1×16.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シャワー・ミスト・シャワー+ミストの3種類の水流に切替ができます。
水の微細な粒子で滑らかな浴びごこちを実現するミストシャワ―で体の隅々まで汚れを洗い落とし、潤いと癒しを与えてくれます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約40%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品
アダプター3個
材質
ABS樹脂・シリコン
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
アズワン品番
64-5149-95
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
常識を覆すドーナツ型で、メッキとマットブラックの色使いが目を引く斬新なデザインです。
勢いのあるミスト水流のため、放熱が少なく心地よい温度と浴び心地でリラックスできます。
口径120ミリの大きな噴板からの水流がしっかりした浴び心地を実現しています。
取付ネジはG1/2です。KVK・MYMなど、取付ネジG1/2以外へ取付の場合はアダプターを別途お買い求めください。
用途勢いのあるミスト水流の大型噴板シャワーヘッドです。
材質
ABS樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
使用温度(℃)
1~60
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合機種
TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
おふろで簡単マッサージ!5つの水形で快適なバスタイムを楽しめる。
回転リングを回すだけで、脈動のある水流で血行を促進するマッサージ、爽快感のあるミストなど、5つの水形を楽しめます。
仕様
[手元でストップ]手元で通水・止水がボタンで行えます。各種アダプター付。水道代の節約になります。
トラスコ品番
818-7369
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×60×300
適合メーカー
タカギ、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、SANEI
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェット水流で気分爽快!肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を。
メッキシャワヘッドがバスの高級感を演出。
シャワー板中央から強い水流が勢い良く噴き出し、肩や腰、ふくらはぎなどに心地よい刺激を与える。
ノーマル水流は約25%節水で、使うほどにお得を実感。
シャワー板は外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちする。
取替えは工具不要。ひねるだけで取替えが可能。
コンパクトな軽量ボディで手に持っても腕が疲れず快適に使用できる。
アダプター付き。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品
アダプター
材質
ABS
色
メッキ
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。
「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。
他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
メッキ仕様で高級感あるタイプ。節水効果約50%、年間節約金額約21700円。ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップ。ステンレス板ならではの穴径0.3mm極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりした肌あたりに。シャンプーも一気に洗い流せる水流。
質量(g)
156
最高使用温度(℃)
60
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
仕様
フルメッキヘッド
機能
ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様
節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2
材質
ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)
60
適合機種
(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色
ホワイト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様
節水、極細ストレート水流、ストップ機能付
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2
材質
ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)
60
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの
泡を発生させ、皮脂汚れや毛穴汚れをスッキリと取り除くことができる
シャワー用アダブターです。
バブルマイスターシャワー用はG1/2のネジ山のシャワーヘッドに適合します。
※G1/2でも取付不可な形状が御座います。
詳しくは商品ページ内「取り付け方」の画像を確認してください。
1.ご自宅のシャワーヘッドをシャワーホースから外してください。
2.バブルマイスター シャワー用をシャワーホースに取り付けてください。
3.シャワーヘッドをバブルマイスターに取り付けてください。
シャワーとホースの間にセットするだけの簡単装着となります。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
質量(g)
約75
材質(プレート)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
NBR
直径×高さ(cm)
本体:約2.5×4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色
シルバー
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ネジ径
(本体側)G1/2
アズワン品番
64-5151-09
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
空気を含んだマイクロバブルシャワーの心地よいシャワーヘッドです。水にバブルが含まれるとこにより、気泡径0.001mm未満の超微細泡を発生させます。浴び心地はそのままで約40%(メーカー比)の節水効果もあります。取り付けは工具不要で簡単です。(使用環境によって共振音が発生する場合があります。airスイッチをOFFにすることで共振音はが減少します。※OFFにすると気泡の発生も減少します。)
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×68×281
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合
TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか
色
ホワイト
関連資料
適合本体品番リスト
止水スイッチ
正面スイッチ
水流切替
×
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品
他メーカー対応アダプター2個
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
質量(g)
240
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷