ミストセパレータ AMシリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ミストセパレータ AMシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルセパレータ」、「オイルミスト除去 フィルタ コンプレッサー」、「コンプレッサー オイルフィルタ」などの商品も取り扱っております。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
仕様 (T) 目詰まりチェッカ付 ボディサイズ 850
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg) 0.38 温度範囲(℃) (周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 最低使用圧力(MPa) 0.05 保証圧力(MPa) 1.5 エレメント寿命 2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR) 300 ろ過度(μm) 0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW) 2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3) Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ 550
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ 150
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷