ミストタンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
269件の「ミストタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ミスト噴霧器」、「噴霧ポンプユニット」、「ミストシャワー」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 付属品 20Aバルブホース 材質 ポリエチレン(PE) 内径(Φmm) (注水口)250 排水口内径 20A 商品タイプ 本体
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg) 約8,3 電流(A) 0.35 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 23 タンク容量(L) 25(満タン) 対応 PL保険:加入 寸法(cm) 幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間 1年 電源コード VCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min) 0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1.5 ノズル数 6個 運転時間(時間) 連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様 吹き出し角度:210° 質量(kg) 4.58 タイプ 水道直結型 電源コード(m) 2.28 ホース長さ(m) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.2×34.5×37 風量調整 3段階 吹出し口 4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 材質 容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛 なし 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。 ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 材質 ポリエチレン(PE) 商品タイプ 本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容 専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質 ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g) 約900 チューブ外径(Φmm) 9.8 チューブ全長(m) 約15 チューブ内径(Φmm) 6.5 適合寸法(mm) 蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m) 推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質 ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ 本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品 受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質 本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm]) (排水口)25 商品タイプ 本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質 高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ 本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン 適合 給水:コネクター付きチューブ 質量(kg) 3.5 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 約45/64 角度(°) 風向き:55 電源コード(m) (約)1.8 風量 3段階(弱 中 強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×32.5×29.5 噴出形状 ミストノズル3個 素材 本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン 接続長(m) ホース:1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷