- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ミストノズルのおすすめ人気ランキング
ミストノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新250件の「ミストノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミスト 噴霧 ノズル」、「ドライ ミスト ノズル」、「微細ミスト」などの商品も取り扱っております。
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
0.15Mpa~0.75Mpa
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
材質
黄銅、ステンレス
使用温度範囲(℃)
1~40
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
取付ねじ
R1/2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじ
R1/4
材質
SUS303
使用圧力(MPa)
2~6
噴射角度
80°(6MPa時)
流量(mL/min)
21~50
最小通路径(Φmm)
0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。
適合ホース内径(Φmm)
4
適合ホース外径(Φmm)
9
トラスコ品番
381-4262
材質
ABS樹脂
質量(g)
32.4
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×9
シャワー種類
キリ、ストレート
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度
120°(0.2MPa時)
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質
ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
種類
扇型
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様
ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番
361-1566
材質
塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)
504
ホース長さ(m)
4
使用ホース
蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)
0.2
種類
充円錐
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×42×20
1袋(3個)
¥708
税込¥779
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容
ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
消費電力(W)
(本体)208
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
定格電圧 AC V
100
噴射量(mL/h)
780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷