- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ミストレーサのおすすめ人気ランキング
ミストレーサのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新70件の「ミストレーサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 集塵機」、「デミスターフィルター」、「ミストコレクター」などの商品も取り扱っております。
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。
ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く)
サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など
捕集効率(%)
99.4
吸気温度(℃)
(最大)80
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品
二次排油用たけのこニップル
適合
捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式
捕集:回転衝突式
塗装色
日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード
別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)
排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)
5~40
捕集効率(%)
99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸引温度(℃)
5~50
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)
三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)
99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様
最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品
防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)
1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色
日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)
0~40
電源コード
4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))
72±2以下
排油口(Φmm)
16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)
75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品
ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚
適合
CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
¥39,900
税込¥43,890
15日以内出荷
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。
高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
吸込口径(Φmm)
98
捕集効率(%)
99.4
仕様
高温型(80℃以下)
材質
SS400
除去方式
フィルタ
標準消費電力料金(50Hz)
4.4円/h
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)
電源(V)
AC200/220(50/60Hz)3Φ
捕集効率(%)
0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
塗装色
25・90C
吸気温度(℃)
最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に
電源(V)
三相200
捕集効率(%)
95(0.3~0.5μm以上)
仕様
50/60Hz兼用
対応
一台から異電圧に別作対応
除去方式
フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)
3Φ 200/220
捕集効率(%)
99
電源周波数(Hz)
50/60
塗装色
本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)
最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
直結吸気または局所吸気で使用します。
電気集じんにより微粒子を捕集します。
オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU)
粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D)
一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)
50/60/60
電源(V)
三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)
単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)
使用点:7.5
捕集効率(%)
99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーター
DCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)
0.13
最大静圧(Pa)
900
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
方式
荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)
荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象
捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)
0~40
吸引温度(℃)
許容:0~40
容量(A)
推奨ブレーカー:5
電源コード(m)
3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ
排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管
推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×535×400
質量(kg)
29
塗装色
日塗工 F35-85A
仕様
前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
5日以内出荷
高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
除去方式
電気集じん式
フィルタエレメントのみ交換可能です。
低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。
オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに
材質
本体:SS製、フィルタ:グラスウール
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ
横型
電源(V)
三相200級
周波数
50/60Hz
吸気温度(℃)
最高:50
ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。