- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- ミツギロン ミニスタンドのおすすめ人気ランキング
ミツギロン ミニスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「ミツギロン ミニスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆さ スプレー ボトル」、「ミツギロン アーチスタンド」、「注水式ポール」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容
無地
材質
スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容
本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)
満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色
白
高さ(mm)
550
質量(g)
800
奥行(mm)
45
間口(mm)
390
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
材質
ポリエチレン(PE)
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール
取付け方法
粘着シール
材質
PVC
質量(g)
22
寸法(Φmm)
【表示シール】285
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容
アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質
アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)
900
高さ(mm)
725
奥行(mm)
255
満水時質量(kg)
6.6
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×837
材質
PE
質量(kg)
(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容
駐車禁止
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
注水式
色
レッド/イエロー/ブラック
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×1000
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様
満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)
250
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等
材質
ABS・PE・スチール
色
赤白
トラスコ品番
854-7367
質量(kg)
1.9
幅W×厚さ×高さH(mm)
1500×460×750
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
分解できて、移動・収納も簡単。置くだけの便利なチェーンスタンド2台セット。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(土台含む)、満水時/3.3(本体質量含む)、満砂時/4.8(本体質量含む)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×900
コード
41906637
アズワン品番
65-0376-86
1セット(2本組)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。
高さ(mm)
930
仕様
反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
1075
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)
ポリ台/25.5
材質
ポリエチレン
質量(g)
500
直径×高さ(cm)
ポール/5.4×85
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×837
材質
PE
質量(kg)
(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。
色
ホワイト
高さ(mm)
850
仕様
注水式
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
台の直径(Φmm)
255
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。
材質
エチレンビニルアセラート
幅(mm)
380
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
種類
スタンダード
デザイン
無地
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×165×175
材質
ポリエチレン(PE)
プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質
PE
長さ(m)
50
質量(kg)
4.2
径(mm)
6
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。
材質
[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色
黄色
幅(m)
1
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
580
奥行(mm)
350
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質
PP、PE、PET、セラミック
色
ブルー
使用流体
水、アルコール
耐熱温度(℃)
40
危険物の類別
非危険物
大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
用途カラーコーン用看板。
幅(mm)
300
高さ(mm)
426
材質
ポリエチレン(PE)
取付方式
カラーコーン取付