- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- ミツトヨ フットスイッチのおすすめ人気ランキング
ミツトヨ フットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新501件の「ミツトヨ フットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットスイッチ」、「防水電源アダプター usb」、「usb防水キャップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
フットスイッチ。(データー取込操作)データーキー押下時
付属品
フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm)
寸法(mm)
40×77×23.5
質量(g)
61
コード長さ(m)
2
対応機種
DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン
アズワン品番
6-5699-21
入出力
1チャンネル
ミツトヨ品番
937179T
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS
Windows10/Native64以降
最大接続台数
20台
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種
CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ
種別
出力スイッチ付き、防水タイプ
アズワン品番
65-1930-26
ミツトヨ品番
02AZE140A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
測定データをU-WAVE-Rに送信します。
U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED・ブザー
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
なし
電池寿命
連続送信約40万回
アズワン品番
65-1930-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD880G
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源
リチウム電池CR2032×1個
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブル
IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。
生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
仕様
ホームポジション:DCE(モデム定義)
制御
フロー制御なし
構成
スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1
通信方式
全二重方式
通信速度
2400bps固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
264-007
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
適合機種
ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ
種別
平形ストレート
アズワン品番
65-1930-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZE140F
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
適合本体
[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブル
IT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状
出力スイッチ付防水
互換性
他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
IP67
電池寿命
連続送信約40万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD730G
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
適合
ABS-CD用
ミツトヨ品番
06AFM380C
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源
リチウム電池CR2032×1個
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)
3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)
16
シリーズ
500
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差
±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラ
あり
許容誤差
最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子
あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)
EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
適応アクセサリ
●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合
570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
平L型(左出し)
ミツトヨ品番
905694
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
防水マイクロ用
アズワン品番
65-1931-43
ミツトヨ品番
06AFM380B
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合
マイクロ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
06AFM380E
1台
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合
SD,ID用
ミツトヨ品番
06AFM380F
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷