ミツトヨ dp-1 vrのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ミツトヨ dp-1 vr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DP-1 VR」、「摩耗測定器」、「感熱記録紙 58mm」などの商品も取り扱っております。
Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙
適合 DP-1VRミニプロセッサ用 幅(mm) 58 長さ(m) 48 ミツトヨ品番 09EAA082
1箱(10巻)
10,980 税込12,078
当日出荷

付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブル IT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

適合本体 [デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX 適合ケーブル IT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ コネクタ形状 出力スイッチ付防水 互換性 他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体 [デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX。[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)。[ABSボアマチック]SBM-CX。[デジマチックシリンダゲージ]CG-D。[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F。[硬さ試験機]HH-300。[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX) ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 平形ストレート 適合ケーブル IT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ ミツトヨ品番 905409
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1台ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様 スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力 デジマチックd1 電池寿命(連続時間) 約4000 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 入出力 デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm) 58 長さ(m) 約34 種別 普通紙 タイプ 高保存 芯径(mm) 12 紙厚(mm) 0.07 外径(mm) 60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899 税込989
当日出荷

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529) デプスバー あり サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)マイクロメータヘッド
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
測定範囲(mm) 0~25
1台ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 標準マイクロメータでは測定子が届かない部細かい部分の測定ができるキャリパタイプ 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)RSリンクケーブル
RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
ケーブル長(m) 1 ミツトヨ品番 936937
1本
3,098 税込3,408
当日出荷