ミドリ安全 エレパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
106件の「ミドリ安全 エレパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミドリ安全 静電靴」、「食品工場 つなぎ」、「ミドリ安全 上履き」などの商品も取り扱っております。
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅 3E 種類 静電靴 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足) 230(26.0cm) 機能 静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯) なし 靴タイプ サンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
形状 ローカット 機能 耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 甲被タイプ マジックタイプ ホワイト 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 種類 クリーン静電シューズ 電気抵抗値 1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2) JIS規格 JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠 材質(底部) 発泡ポリウレタン2層 材質(先芯) なし 靴タイプ スニーカー
1足
9,198 税込10,118
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホワイト 標準質量(g/片足) 210(L) 種類 クリーン静電シューズ 材質(甲被) 人工皮革 機能 静電 材質(底部) 発泡ポリウレタン1層底 靴タイプ サンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電スニーカー 材質(アッパー) 人工皮革、メッシュ 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足) 300(26.0cm) 機能 静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE ホワイト 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 材質(アッパー) ビニールレザー 材質(ソール) PVC 機能 静電 材質(先芯) なし 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g) 450 種類 クリーン静電シューズ 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(甲被) 人工皮革 電気抵抗値 1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足) 450 機能 静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格 JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部) 新発泡ポリウレタン1層 靴タイプ サンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 材質(アッパー) 布/メッシュ 材質(ソール) PVC 機能 静電、通気性 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE ホワイト 材質 甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 機能 静電靴、通気性 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅 3E 質量(g) 490 種類 静電靴 規格 JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール) 新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被) 人工皮革 電気抵抗値 1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足) 490 機能 静電気防止、通気性 靴タイプ サンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE ホワイト 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 材質(アッパー) ビニールレザー 材質(ソール) PVC 機能 静電、通気性 材質(先芯) なし 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
グレー 材質(甲被) 人工皮革 標準質量(g/片足) 210(L) 種類 クリーン静電シューズ 機能 静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格 JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部) 発泡ポリウレタン1層底 靴タイプ サンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様 Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用 規格 帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部) EVA2層/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフード一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。ファスナーのデザイン変更により、首元からの発塵を抑えます。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。片手でラクに着脱できるテーピースナッパーを採用。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質 ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
1着
9,298 税込10,228
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅 EEE 形状 ローカット 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA/合成ゴム 機能 静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様 Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー 規格 帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプ マジックタイプ サイズ(cm) 27.5 足幅 EEE 機能 耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番 753-9673 形状 ローカット 質量(g) 585 種類 クリーン静電シューズ 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 電気抵抗値 1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格 JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部) 新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯) なし 靴タイプ スニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。 仕様 Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用 規格 帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプ マジックタイプ サイズ(cm) 26 足幅 EEE 機能 耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番 753-9649 形状 ローカット 質量(g) 540 種類 クリーン静電シューズ 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 電気抵抗値 1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格 JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部) 新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯) なし 靴タイプ スニーカー
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

安定した静電性能です。かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。耐久性に優れたウレタン底です。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。 グレイ 材質(アッパー) 人工皮革 電気抵抗値 1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能 静電、クッション性 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅 EEE 材質(底部) 発泡ポリウレタン1層
1足
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)