ミドリ安全 ナースシューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「ミドリ安全 ナースシューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナースシューズ」、「ミドリ安全 安全靴」、「ニトリル手袋」などの商品も取り扱っております。
足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。樹脂製の軽い先芯を使用。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 樹脂 標準質量(g) 460/両足(23.5cm基準) 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士 足幅 EEE 形状 ローカット 種類 作業靴 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足155gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 310/両足(26.0cm基準) 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール
1足
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電スニーカー 材質(アッパー) 人工皮革、メッシュ 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足) 300(26.0cm) 機能 静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 300/両足(23.5cm基準) 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE ホワイト 材質 甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 機能 静電靴、通気性 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部) EVA2層/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食堂。清掃作業 トラスコ品番 314-9692 材質 靴底:合成ゴム、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭) 形状 ローカット ブラック サイズ(cm) 30 材質(アッパー) 人工皮革 足幅 EEE 靴タイプ 革靴
1足
7,298 税込8,028
当日出荷

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 420/両足(23.5cm基準) 材質(底部) EVA(SJフォーム)/合成ゴム 材質(中敷) PEカップインソール(抗菌・防臭)
1足
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状 ローカット 種類 安全靴 規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 材質(アッパー) 牛革(ウレタン加工) 材質(底部) ゴム1層 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。 トラスコ品番 337-9327 形状 ローカット ホワイト サイズ(cm) 27 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA(SJフォーム)/合成ゴム 機能 クッション性・静電気帯電防止性 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅 EEE 材質(インソール) PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
7,998 税込8,798
翌々日出荷

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
ホワイト サイズ 材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部) EVA2層/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革 先芯 なし 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅 3E 種類 静電靴 材質(アッパー) 人工皮革 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足) 230(26.0cm) 機能 静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格 JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯) なし 靴タイプ サンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
用途看護師、介護士 ホワイト 足幅 EEE 形状 ローカット 質量(g) 600 種類 静電靴 材質(ソール) EVA2層/合成ゴム 機能 耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格 JIS T 8103一般静電作業靴に準拠 材質(先芯) なし 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 330/両足(23.5cm基準) 材質(底部) EVA/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅 EEE ホワイト 規格 IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状 ローカット 種類 静電作業靴 材質(アッパー) ビニールレザー 材質(ソール) PVC 機能 静電 材質(先芯) なし 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被) 人工皮革/メッシュ 先芯 なし 標準質量(g) 470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部) EVA2層/合成ゴム 材質(中敷) EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック 足幅 3E 形状 ローカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール) 合成ゴム1層底 標準質量(g/片足) 535(26cm) 機能 耐油性、耐薬品性 JIS規格 JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革/メッシュ 材質(ソール) EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足) 315(26.0cm) 機能 超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格 JSAA B種 認定 材質(先芯) 樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 4.5±0.1 材質(インソール) EVAカップインソール 甲被タイプ マジックタイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)