ミニ レシプロソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「ミニ レシプロソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式小型レシプロソー」、「マイクロソー」、「ミニエアソー」などの商品も取り扱っております。
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニソー
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V) 10.8 切断能力(mm)軟鋼板 4 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2700 ストローク量(mm) 13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 349×60×207(蓄電池装着時) 本体質量(kg) 1.2(蓄電池装着時)
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断能力(mm)パイプ 25.4 切断能力(mm)木材 55 ストローク数(min-1[回/分]) 0~4800 ストローク(mm) 14 対応材質 鉄工用/木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 3.6 消費電力(W) 340 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 仕様 二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 ストローク量(mm) 10 電源(V) 100 電流(A) 3 消費電力(W) 280 質量(kg) 1.2 付属品 目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m) 5 種別 ケースなし 切断能力(mm)木材 55 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 定格電流(A) 3 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 保証期間 1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エス・ピー・エアーミニレシプロソー
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に 付属品 六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚 全長(mm) 154 質量(kg) 0.6 取付 六角穴付止めネジH3mm グリップ径(Φmm) 38 空気消費量(m3/min) 0.5 ストローク数(min-1[回/分]) 7500 ホース継手 1/4 NPT 切断能力(mm)鉄板 2 ストローク幅(mm) 6
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm) 8 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 1.8 定格消費電力(W) 170 キャブタイヤコード(m) 2 定格時間(分) 30 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用 質量(kg) 1.4(電源コード含まず) トラスコ品番 309-1619 無負荷ストローク数(min-1) 4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載! ブレード着脱ツールレス!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 約30 切断能力(mm)軟鋼板 4 切断能力(mm)パイプ 25 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2700 ストローク量(mm) 13 蓄電池形名 BCL1015 充電器形名 UC10SL 質量(kg) 1.2
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品 目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別 ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg) 1.2 電流(A) 3 電源(V) 100 消費電力(W) 280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 コード長さ(m) 5 定格電流(A) 3 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材 55 ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 保証期間 1年 ストローク量(mm) 10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)パイプ Φ50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 充電時間(分) 約50 バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×63×146 作業量(目安) 1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本 質量(kg) 1.1(バッテリ含む)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V) AC100 電流(A) 3.7 定格消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 切断能力(mm)軟鋼板 2.5 切断能力(mm)パイプ 軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材 (厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂 塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2200 ストローク(mm) 約18 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 1.6 付属品 木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分) 30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm) 13 無負荷ストローク数(min-1) 0~3200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品 ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番 404-2743 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 切断能力(mm) 2 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 10500 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W) 320 ストローク量(mm) 10 ストローク数(min-1[回/分]) (最大)5500 質量(kg) 1.4(コード除く) 切断能力(mm) 【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター 単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A) 3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 329×109×68 使用電源 単相交流50/60Hz 電圧100V コード 2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能 作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用 高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途小型整形用 付属品 平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm トラスコ品番 759-9447 空気消費量(m3/min) 0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6) 無負荷ストローク長(mm) 4 無負荷ストローク数(min-1) 9000
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ストローク(mm) 20 切断能力(mm)パイプ 外径130 切断能力(mm)木材 厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー電圧(V) 直流18 関連資料 (1.32MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷