ミニ usb ジャック 変換のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
217件の「ミニ usb ジャック 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB変換スピーカーケーブル」、「acアダプター usb 変換」、「マイクロUSB イヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W) 0.25 ケーブル長(m) 約0.16 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% S/N比 >70dB 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

.5mmステレオミニ接続マイク&ヘッドホン → USB変換アダプタ 5.1chバーチャルサラウンド対応
端子 3.5mmステレオミニジャック(イヤホン/マイク) - USB2.0
1個
719 税込791
当日出荷

2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 5 オス形状 USB Micro-Bプラグ メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷


ヘッドフォン/マイク用3.5mmミニジャックコネクタ PlayStation 3でヘッドフォンやマイクに対応 コンパクトな手のひらサイズ USBオーディオ デバイス クラス規格1.0に準拠 プラグ アンド プレイ対応
用途すべてのUSB対応のコンピュータシステムにオーディオ対応機能を追加。デスクトップまたはノートパソコンのオンボード オーディオポートが故障した場合に使用。Playstation 3ゲーム機に3.5mmミニジャックヘッドフォンを接続 長さ(mm) 62 ブラック 高さ(mm) 12 質量(g) 14 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極) メス 製品幅(mm) 27 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプ メス - オス
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約10 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
ブラック コネクタ形状 USB-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力) 周波数(kHz) サンプリング:44.1/48 対応機種 USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約35×25×10 再生周波数帯域(Hz) 20~20k アズワン品番 65-0310-24 オス形状 USB-A メス形状 音声出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック(3極)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種 (2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容 USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式 【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g) 約8 消費電流(mA) 0.5 出力インピーダンス(Ω) 2200 プラグ micro USB コード長さ(cm) 104 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16±15% 周波数帯域(Hz) 【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB) 100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状 カナル型 動作電圧(V) 1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
出力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1 仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 20 ケーブル長(m) 約0.11 対応OS Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11 コネクタ形状 USB Type-Cオス - 3.5mmステレオミニジャックメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×70×12 アズワン品番 64-0909-41 関連資料 取扱説明書・組立説明書(1.2MB) 伝送帯域(MHz) 20~20000 オス形状 USB Type-C メス形状 3.5mmステレオミニジャック×2 変換タイプ オス - メス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USBType-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど オス形状 Type-C メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ ブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設 オス形状 USB Type-A ブラック インターフェイス Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極) 仕様 20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR) メス形状 3.5mmステレオミニジャック(4極) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
999 税込1,099
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性 リモコンマイク プラグ形状 microUSBプラグ(L型) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ(片耳用) ブラック 質量(g) 約2(コード含まず) コード長さ(m) 1.2 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20kHz インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10(ダイナミック) 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 95 イヤホン形状 カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様 ビット深度:16Bit ブラック 質量(g) 約6 対応OS Windows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング 44.1k/48k(Hz) インターフェイス USB2.0準拠(Aコネクタ)。Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様 ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容 本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 約0.38 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz 動作温湿度範囲 0~50℃/10~90% 保管温度範囲(℃) -5~55 プラグ形状 USB-A ポート ミニUSB(製品本体側)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートフォンに接続して、ハンズフリー通話ができます。イヤホンの受話音量を調節できるボリューム調節機能付。回転式クリップ付きなので、胸元などに取り付ければコードがじゃまになりません。スイッチボタンで、通話着信等の操作ができます。便利なL型プラグ採用。
コード長さ(cm) 140 イヤホン形状 インナーイヤー型 コード種類 回転式クリップ付き
1個
969 税込1,066
当日出荷

スマートフォン用ハンズフリーmicroUSB端子(音声入出力対応)に直接接続できる
ブラック 形式 【イヤホン部】オープンエアダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型 コード長さ(m) 1.3 インピーダンス 【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2kΩ(1kHz時) 再生周波数帯域(Hz) 【イヤホン部】20~20k 音圧レベル(dB) 【イヤホン部】出力:98(1kHz時) 周波数帯域(Hz) 【マイク部】有効:100~10K ドライバーユニット(Φmm) 【イヤホン部】10 最大入力(mW) 【イヤホン部】10 イヤホン形状 カナル型 開回路電圧レベル(dB) 【マイク部】-40
1個
999 税込1,099
当日出荷

音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで音楽と通話が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた両耳タイプのステレオヘッドホンマイク。
特性 リモコンマイク プラグ形状 microUSBプラグ(L型) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式 密閉型、耳栓タイプ(両耳用) ブラック 質量(g) 約4(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 保証期間 6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20~20kHz インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10(ダイナミック) 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 95 イヤホン形状 カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m) 約0.1(コネクタ含む) 対応機種 Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 Lightning メス形状 3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージ PET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 914 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 27 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 コネクタA USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.5 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプN) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷