ミニエアソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「ミニエアソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアソー」、「ベルトサンダー ベルト 10mm」、「スーパーソー」などの商品も取り扱っております。
せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm) 10 全長(mm) 245 質量(kg) 0.57 ホース内径(Φmm) 6.35(1/4) 空気消費量(m3/min) 0.37 エアーインレット 1/4PT 往復回数(回/min) 10000
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm) 10 全長(mm) 本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg) 0.4 空気使用量(L/min) 165 切断能力(mm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 12000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品 ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番 404-2743 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 切断能力(mm) 2 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 10500 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エス・ピー・エアーミニレシプロソー
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に 付属品 六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚 全長(mm) 154 質量(kg) 0.6 取付 六角穴付止めネジH3mm グリップ径(Φmm) 38 空気消費量(m3/min) 0.5 ストローク数(min-1[回/分]) 7500 ホース継手 1/4 NPT 切断能力(mm)鉄板 2 ストローク幅(mm) 6
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様 エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 460 最高使用圧力(MPa) 0.68 切断能力(mm) 薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min) 200 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×60×33 無負荷往復回数(回/min) 10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm) 10 全長(mm) 279(ソー含み) 質量(kg) 0.8 空気使用量(L/min) 114 切断能力(mm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 9000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm) 215 質量(kg) 0.8 ストローク数(spm) 10000 ストローク(mm) 10 空気消費量(m3/min) 0.17 付属品 32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番 351-7799 使用空気圧力(MPa) 0.6 切断能力(mm)鉄板 1.5 ストローク長(mm) 10 適合替刃 18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)エアーソー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に 付属品 ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本 本体質量(kg) 0.6 空気消費量(L/min) 170 切断能力(mm)軟鋼板 3 最大使用圧力(MPa) 0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 295×90×70 無負荷ストローク数(min-1) 10000
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 67 空気消費量(m3/min) 0.19 全長(mm) 228(リードホース無) 質量(kg) 1.1(リードホース付) 速度 L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機 2.2(kW) ストローク(mm) L時:10。S時:5 切断速度(mm/min) 1.0mm厚鉄板:約1200。3.2mm厚鉄板:約200 付属品 カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番 440-0607
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番 253-7141 全長(mm) 195.5 質量(g) 870 切断能力(mm) 鉄板4 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 5000 ストローク長(mm) 10 適合替刃 ベッセルASBタイプ 排気方向 後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

適合替刃・カッター EA161LN-124、132 空気消費量(L/min) 170 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に 付属品 標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) トラスコ品番 176-1773 ストローク(mm) 10 全長(mm) 690(ホース部含む) 質量(g) 900 使用空気圧力(MPa) ~0.65 本体寸法(mm)全長 210 空気消費量(m3/min) 0.28 把握径(Φmm) 39×37 推奨切削速度(m/min) 1mm厚の鉄板:約1.0。3mm厚の鉄板:約0.18 往復回数(回/min) 5500
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番 497-1442 全長(mm) 207 質量(kg) 0.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.5 ホース取付口 NPT1/4 切断能力(mm)鉄板 4 ストローク数(回/分) 5300 ストローク長(mm) 12 排気方向 後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

SHINANO(信濃機販)エアーヤスリ
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。 付属品 丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ トラスコ品番 404-2751 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 チャック能力(mm) 5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷