- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ミニグラインダーのおすすめ人気ランキング
ミニグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新137件の「ミニグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーサンダー」、「小型 サンダー」、「狭いところ サンダー」などの商品も取り扱っております。
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番
115-4247
消費電力(W)
135
電源(AC V)
100
砥石寸法(Φmm)穴径
2
カーボンブラシ呼び番号
KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。
付属品
軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
289
消費電力(W)
240
胴径(Φmm)
65
カーボンブラシ呼び番号
75
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
寸法(mm)
290
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
21000
空気消費量(m3/min)
0.2
付属品
カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個。研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚。交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)
230
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
外径(Φmm)
19
取付部
M7×P0.75
排気方向
後方
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
電流(A)
0.4
コード長さ(m)
1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)
75
研削砥石寸法(mm)(内径)
12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
13
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3450
セット内容
両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×130×155
定格時間(分)
15
外径×内径×厚さ(mm)
フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)
65×152
空気消費量(m2/min)
0.24
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約22
砥石軸(mm)
(最大)8
バッテリー
Li-ion リチウムイオンバッテリー
仕様
使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
コンパクトで握りやすく、疲れにくい
13種類の先端工具が標準付属!
付属品
充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。
質量(kg)
0.48
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
5000~35000
バッテリー容量(Ah)
3
充電器形名
UC10SL2
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-0294-52
コレット径(Φmm)
3.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品
58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
全長(mm)
239
質量(kg)
1
消費電力(W)
450
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
5(30分)
砥石寸法(mm)
58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)
50/60
握り径(Φmm)
49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12000
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番
283-0787
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
210
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。
電源(V)
AC100
消費電力(W)
130
定格電流(A)
無負荷時 1.5
電源コード(m)
1.8m(アースクリップ付)
回転数(min-1[r.p.m])
5000~10000
付属品
軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ
質量(kg)
2.9
軸径
Φ10mm×P1.5
研削砥石サイズ(mm)
Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100
本体サイズ(mm)
210×120×155
定格使用時間(分)
20
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35・3.0
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
適合
2013
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
9.5
砥石径(Φmm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷