- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ミニコンポのおすすめ人気ランキング
ミニコンポのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ミニコンポ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオ」、「ケンウッド cd プレーヤー」、「CDコンポ」などの商品も取り扱っております。
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ゴールド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
405×123×284
質量(kg)
4.4
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード
電源
AC100V、50/60Hz
最大出力(W)
15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)
入出力端子
USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)
対応メディア
音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)
周波数(Hz)
受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー
1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)
Bluetooth
Bluetooth(R)Ver.4.2+EDR
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
対応コーデック
SBC
保護
対応コンテンツ:SCmS-T方式
消費電力(W)
18(定格)/1以下(電源待機時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
6
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載
USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。
クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ
放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。
音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー
ピュアパルプ振動板
ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。
ハイレゾ高帯域対応ツィーター
40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。
バナナプラグ対応金メッキ端子
スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。
Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応
お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。
FM補完中継局に対応したFMチューナー
AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様
ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○
付属品
FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード
質量(kg)
本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
Bluetoothスタンバイ時:4.0以下
最大出力(W)
実用:10+10(JEITA 6Ω)
定格消費電力(W)
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158
ディスク
CD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
再生周波数帯域(Hz)
PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k
スピーカー
2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω
受信周波数
【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz
端子
AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1
タイマー
再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○
Bluetooth
ver2.1+EDR
再生可能ファイル形式
USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA
USBタイプ
USB2.0フルスピード
待機時消費電力(W)
0.40以下
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様
【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)
付属品
FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)
質量(kg)
約2.4
色
ブラック
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)
出力
【Bluetooth】Class 2
最大出力(W)
【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×225×102
通信方式
2.4 GHz band FH-SS
メモリー
4GB
ディスク
再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW
ディスプレイ
英・数
接続端子
USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)
スピーカー
フルレンジ:8 cm コーン型 × 2
モード
【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ
対応フォーマット
【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)
受信周波数
【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)
アンテナ
【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)
タイマー
おめざめ、おやすみ
リモコン
付属
インターフェイス
USB2.0フルスピード
インピーダンス(Ω)
8
Bluetooth
Ver. 4.2
通信距離(m)
約10
供給電流(A)
【USB端子】DC OUT 5 V、1.5
チューナー数
【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局
対応プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
仕様
コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1
質量(kg)
本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大出力(W)
実用:25W+25W(JEITA6Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)
対応メディア
再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)
スピーカー
(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター
受信周波数
FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)
(1本あたり)6
Bluetooth
Bluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR
入出力端子
ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
対応コーデック
AVRCP/SBC
対応プロファイル
A2DP
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
あらゆる音楽ソースを最高の音質で楽しめる2.1chサウンドシステム搭載のマルチオーディオシステム。豊な低温を表現する高級トロイダルトランスを採用、総合出力40W/2.1ch・スーパーウーハー内蔵です。左右のスピーカーは前方向にっ角度を付、迫力ある重低音とともに部屋全体を包み込みます。アナログプレーヤーとの高い親和性があり、付属の専用防振マットを敷いて本商品の上にアナログプレーヤーを設置可能です。Bluetooth機能で簡単にワイヤレス接続が可能です。普段スマホ等で聴いている音楽やコンテンツも高音質で楽しめます。HDMI接続可能。テレビとHDMIで接続すれば手軽に映画館のようなサウンドで映像をお楽しみいただけます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50(待機時2)
最大出力(W)
【実用】右チャンネル:10、左チャンネル:10、スーパーウーハー:20
対応メディア
CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数
ワイドFM対応76.0~108.0MHz
データ形式
再生可能音楽:MP3、WMA、FLAC(USB2.0対応)※データ作成方法によりMP3、WMA、FLACでも再生されない場合があります。
Bluetooth
登録番号:AA-003、バージョン5
対応プロファイル
A2DP1.3、AVRCP1.6
通信周波数帯域(GHz)
2.4
変調方式
FHSS
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
与干渉距離:80m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×125※突起部含まず
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音
わかりやすい日本語表示
音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー
オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル
ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部
便利なアナログ入出力端子
PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載
ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載
レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様
【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用
付属品
LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
470×230×390(突起物を含む)
入力端子
アナログ(RCA)×1
スピーカー
エンクロージャー形式:バスレフ(リア)
スピーカーユニット
76mm×2
受信周波数
FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz
動作温度(℃)
5~35
出力端子
アナログ(RCA)×1
ヘッドフォン端子
3.5mmステレオミニジャック×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様
【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS
付属品
FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)
質量(kg)
約2.4
色
シルバー
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)
出力
【Bluetooth】Class 2
最大出力(W)
【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×225×102
通信方式
2.4 GHz band FH-SS
メモリー
4GB
ディスク
再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW
ディスプレイ
英・数
接続端子
USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)
スピーカー
フルレンジ:8 cm コーン型 × 2
モード
【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ
対応フォーマット
【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)
受信周波数
【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)
アンテナ
【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)
タイマー
おめざめ、おやすみ
リモコン
付属
インターフェイス
USB2.0フルスピード
インピーダンス(Ω)
8
Bluetooth
Ver. 4.2
通信距離(m)
約10
供給電流(A)
【USB端子】DC OUT 5 V、1.5
チューナー数
【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局
対応プロファイル
A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)
約7.05
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
最大出力(W)
実用:20+20(JEITA 4Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大約450×136×290
対応メディア
再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
フォーマット形式
録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA
スピーカー
1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2
受信周波数
FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)
Bluetooth
搭載/Bluetooth送信機能を装備
入出力端子
音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。
ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。
バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。
操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。
持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。
付属品
電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書
質量(kg)
2.3(電池収納時)
出力(W)
1.7+1.7
消費電力(W)
11
電源
電源コード、または単2形乾電池×6(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×140×212
対応フォーマット
(再生)音楽用CD、MP3
電池使用時間(時間)
(FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機電力(W)
1
スピーカーサイズ(mm)
フルレンジ:80(×2コ)
入出力端子
ステレオミニ
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載したCD/USB/SDラジオ。新機能としてBluetoothの音源を本商品で録音ができるようになりました。スリムなボディでありながら厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載。臨場感のある高音質をお楽しみいただけます。また、語学学習に最適なレジューム機能、スピードコントロール、リピートなどの機能、ラジオのタイマー録音機能やスリープタイマー等の多彩な機能を搭載しています。
付属品
電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約1.4(乾電池、付属品含まず)
電源(V)
AC10050/60Hz、単3乾電池×6本(別売り)
対応
ラジオ:AM/FM ワイドFM対応、お好み選局各5局
その他の機能
内蔵マイク、再生スピードコントロール(±50%)、音質切替、レジューム再生、A-Bリピート、+10/ワンタッチリサーチ、LEDバックライト、曲名表示
スピーカー
2.2×2W(径5.0cm)
タイマー
タイマー録音(10件)/スリープタイマー(120分)
電池使用時間(時間)
持続:CD再生:約3(条件により異なる)
対応CD
CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3/WMAオーディオファイルで記録された音楽ディスク)
Bluetooth
バージョン5.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×69×151
再生形式
【SD/USB】MP3、WMA、FLAC、WAV 96kHz/24bit Hi-Res音源再生、録音可、複製可、メディア容量32MB~32GBまで
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用
デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある
ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。
ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、
優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。
フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成
電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。
安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、
それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、
音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。
また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、
S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。
TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能
LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、
インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。
数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。
またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。
マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応
より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった
ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。
急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。
さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。
ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。
ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部
ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、
48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった
汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から
高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様
●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品
ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)
8.6
消費電力(W)
30(待機時2.8)
定格
AC100V50/60Hz
最大出力(W)
実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
7日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様
スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容
本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)
4.35g(本体のみ)
消費電力(W)
15
電源
本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
696×261.5×265
質量(kg)
8
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード
電源
AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池
最大出力(W)
(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値)
入出力端子
AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1
USBポート
再生専用×1
対応メディア
音楽CD、CD-R/RW(mP3)
受信周波数
Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー
2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2)
通信方式
Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR
出力
Bluetooth(R)標準規格Power Class 2
通信距離(m)
10
消費電力(W)
6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷