- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- ミニサンダー エアーのおすすめ人気ランキング
ミニサンダー エアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「ミニサンダー エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニミニ サンダー」、「ミニ ダブルアクション」、「エアーミニグラインダー」などの商品も取り扱っております。
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min-1[r.p.m])
22
ディスク径(Φmm)
Φ58(Φ50)
付属品
交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)
140
質量(g)
530
使用圧力(MPa)
0.44~0.58
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.594
排気方向
側方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
35
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
110
質量(g)
400
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m3/min)
0.3
排気口
前方
1台
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)
125
質量(g)
340
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
165
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
ねじ径(mm)
‐
空気消費量(L/min)
140
騒音レベル(dB(A))
75
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。
オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
付属品
本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)
109
質量(g)
340
エアーホース内径(Φmm)
(推奨)4.8以上
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー入口
1/4
オービットダイヤ(mm)
3
使用エアコンプレッサ
(推奨)3相200V 2.2kW以上
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用空気圧(kPa)
(推奨)620
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(m3/min)
0.26
付属品
エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)
101
質量(kg)
0.4
砥石径(Φmm)
58
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)
(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口
1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。
研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。
カッターマック除去などの各種平滑研削。
鏡面仕上げなど。
適合砥石サイズ
30mm(M5×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(m3/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用空気圧力(MPa)
0.6
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
15000
仕様
シングルアクション
付属品
PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)
178
質量(kg)
0.7
空気消費量(L/min)
141
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×65×75
空気消費量(m3/min)
0.076
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4500
仕様
シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品
50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)
135
質量(g)
580
使用空気圧力(MPa)
0.55
取付ねじ
M6
空気消費量(m3/min)
0.37
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
5
パッドサイズ(Φmm)
50
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番
115-4247
消費電力(W)
135
電源(AC V)
100
砥石寸法(Φmm)穴径
2
カーボンブラシ呼び番号
KD-45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用
ペーパー寸法(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(m3/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
全長(mm)
135
質量(g)
600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
398-1487
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。
低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番
283-0787
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
210
電源
AC100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷