- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ミニシンク排水栓のおすすめ人気ランキング
ミニシンク排水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新110件の「ミニシンク排水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シンク排水口」、「排水栓」、「シンク 排水栓」などの商品も取り扱っております。
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上
真鍮鋳物/クロームメッキ
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
フタの種類
目皿
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
材質
黄銅、天然ゴム
くさりの有無
なし
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径
G(PF)2
仕様
ステンレス中カゴ付
材質
SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)
47
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
340
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
フランジ外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
43.2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
50A
外径(Φmm)
78
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ径
PF1・1/2
エスコ品番
EA468DC-1
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
SUS304
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
材質
樹脂
寸法(Φmm)
54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス