ミニシーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「ミニシーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDミニシーリングライト」、「小型シーリングライト」、「工事不要 照明」などの商品も取り扱っております。
小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 丸形引掛シーリング タイプ はさみ込み、下面開放 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7 直径(Φmm) 121 高さ(mm) 71 質量(g) 170 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g) 187 電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 4.1 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 133×45 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA) 80
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 ねじモーガル 材質 鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 139 高さ(mm) 189 タイプ ワンタッチミニ 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 87.1 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 14 直径(Φmm) 166 高さ(mm) 78 質量(g) 240 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 4 直径(Φmm) 121 高さ(mm) 71 質量(g) 170 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 調光の可否
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W) 6 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 110 色温度(K) 3500 光源色 温白色 入力電流(A) 0.11 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電球の種類 LED タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W) 4.6 仕様 LED一体型、速結端子付(送り付) 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7.5 直径(Φmm) 122 高さ(mm) 75 質量(g) 180 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 感知:90 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx) センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 感知距離(m) センサー:3 点灯時間(時間) 1 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金 E26 取付ピッチ(mm) 63
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)